Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Xonar U7 MKII USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Xonar U7 MKII USB
ASUS Xonar U7 MKII USB
ASUS Xonar U7 MKII USB
Artikel-Nr.:
     C1241-90YB00KB-M0UC00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YB00KB-M0UC00
EAN/GTIN:
     4712900481396
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Audioqualität:
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
114 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR):
110 dB
Line-out Klirrfaktor (THD):
0.0006 %
Frequenzbereich:
10 - 46000 Hz
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Breite:
130 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
25 mm
Hostschnittstelle:
USB
Line-in:
Ja
Line-out:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audio (L,R) Out:
1
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.