 |  |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorsockel: | LGA 2066 (Socket R4) |
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne: | 28 |
PCI-Express x8 (Gen 2.x)-Anschlüsse: | 0 |
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 0 |
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse: | 0 |
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 2 |
PCI Express X16 (Gen 3.x) @ X8/X8 Dualmodus-Steckplätze: | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | 3-Way CrossFireX, 3-Way SLI |
Motherboardformfaktor: | ATX |
Motherboard Chipsatz: | Intel® C422 |
Audio Kanäle: | 8.1 Kanäle |
Audio-Chip: | Realtek ALC S1220A |
BIOS-Typ: | UEFI |
Clear-CMOS-Taste: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Intel® I210-AT |
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x16 dual х8/x8-Modus: | Ja |
Gewicht: | 4860 g |
Audioausgang: | Ja |
Zahl der DIMM Slots: | 8 |
Anzahl unterstützter Prozessoren: | 3 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SATA III |
RAID-Unterstützung: | Ja |
RAID Level: | 0, 1, 10 |
Paketgewicht: | 7490 g |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 8 |
RAM-Speicher maximal: | 512 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Vierfach-Kanal |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2666 MHz |
Breite: | 305 mm |
Tiefe: | 244 mm |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 1 |
SATA III Anschlüsse: | 6 |
SATA II Anschlüsse: | 0 |
Zahl der parallelen ATA Stecker: | 0 |
Zahl der EATX Energie Stecker: | 1 |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 2 |
Zahl der COM Stecker: | 1 |
Thunderbolt-Stiftleisten: | 1 |
Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl eSATA-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse: | 0 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
S/PDIF-Ausgang: | Ja |