Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS KRPA-U16 Socket SP3 EEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS KRPA-U16 Socket SP3 EEB
ASUS KRPA-U16 Socket SP3 EEB
Artikel-Nr.:
     C1241-90SB0A20-M0UAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SB0A20-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081168638
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket SP3
Kompatible Prozessoren:
AMD EPYC 7002, AMD EPYC 7003
PCI-Express x8-Slots:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
1
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Aspeed AST2500
On-board Grafikadapter-Speicher:
64 MB
Komponente für:
Server
Motherboardformfaktor:
EEB
Breite:
305 mm
Tiefe:
330 mm
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
16
Zahl der Chassisventilatorstecker:
8
TPM-Anschluss:
Ja
Serielle Port-Headers:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel® I350-AM2
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
17
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
16
RAM-Speicher maximal:
2048 GB
Speicherkanäle:
Single-channel
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2666,2933,3200 MHz
Weitere Suchbegriffe: asus mainboard, amd mainboard, mainboard ddr4, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,34*
€ 522,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,08*
€ 518,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,21*
€ 503,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,25*
€ 490,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,04*
€ 458,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.