Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-U4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
Artikel-Nr.:
     C1241-90PT0391-M00J70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M00J70
EAN/GTIN:
     4711387349335
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Asus Tablet
Kompromisslose Vielseitigkeit. Immer bereit.
Das ASUS ExpertCenter E1 AiO ist Ihr vielseitiger und produktiver Business-Begleiter. Mit einem 15,6-Zoll-Multitouch-Panel, einem leisen, lüfterlosen Design und komfortablen Anschlussmöglichkeiten ist das ExpertCenter E1 AiO für alle Anforderungen gerüstet. Dazu übertrifft es mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)1 zur Sicherung Ihrer Aufgaben und Daten sämtliche Erwartungen - und macht das ExpertCenter E1 AiO ebenso zuverlässig wie produktiv.
Weitere Informationen:
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gerätebreite (inkl. Fuß):
366 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
247 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
150 mm
Gewicht (mit Ständer):
2240 g
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
128 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
128 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
WLAN:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
1x1
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Prozessorfamilie:
Intel® Celeron® N
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
N4500
Prozessor-Taktfrequenz:
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
4 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
220 cd/m²
Display-Oberfläche:
Glanz
Panel-Typ:
TN
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
All-in-One tablet PC
Marktpositionierung:
Business
Integrierte Kamera:
Ja
Kamera HD Typ:
HD
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,97*
€ 574,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,72*
€ 568,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.