Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PB63-B3014MH Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PB63-B3014MH Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B3014MH Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B3014MH Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B3014MH Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B3014MH Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS PB63-B3014MH Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90MS02R1-M000E0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02R1-M000E0
EAN/GTIN:
     4711387339688
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Solide Zuverlässigkeit für Ihr Unternehmen
Das ASUS ExpertCenter PB63 ist ein robuster, vielseitiger und leistungsstarker PC, der sich für eine Reihe von Geschäftsanwendungen eignet, darunter Digital Signage, Point-of-Sales-Systeme (POS), Kioske und intelligente Verkaufsautomaten. Angetrieben von den neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation mit Intel® UHD-Grafikprozessoren bietet der PB63 Desktop-Leistung in einem kompakten Format und unterstützt DDR5-Speicher der nächsten Generation. Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, unterstützt der PB63 eine 46- bis 65-Watt-CPU - Sie können also ganz einfach zwischen höchster Effizienz und maximaler Leistung wählen. Dank umfassender Konnektivität mit acht USB-Anschlüssen und Unterstützung für bis zu drei 4K UHD-Displays ist der PB63 perfekt für nahezu jedes Geschäftsszenario geeignet. Er wurde außerdem nach dem neuesten Militärstandard MIL-STD-810H getestet, um sicherzustellen, dass er für raue Umgebungen geeignet ist.

Business
Hohe Leistung für Multitasking-Aufgaben
Kompakte, moderne und vielseitige Design-Suite für ein aufgeräumtes Büro

Einzelhandel
Umfassende IO-Ports für Monitore oder andere Geräte
Neues Zubehördesign schützt den PC vor Staub

Digital Signage
Solide Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Sicherheitsfunktion gegen Diebstahl
Unterstützt bis zu 4 Displays

Tender
MIL-810H Standardprüfung
Weißes Gehäuse

Vielseitiges, platzsparendes und sicheres Design
Mit seiner kompakten Größe und der VESA-kompatiblen Halterung ist das ASUS ExpertCenter PB63 perfekt für den Einsatz in Büros, Krankenhäusern oder im Einzelhandel geeignet. Das ASUS ExpertCenter PB63 ist erstmalig in zwei Farben erhältlich - klassisches Schwarz oder sauberes Weiß - so dass es sich in jede Umgebung einfügt. Es verfügt sogar über einen integrierten Kensington-Schloss-Slot und ein Vorhängeschloss-Ösen-Design, das in jeder Situation für Sicherheit sorgt.

Innovative abschließbare VESA-Halterung für sofortige Sicherheit
Der ASUS Mini PC PB63 lässt sich ganz einfach auf einer Standard-VESA-Platte montieren, und ein innovativer Verriegelungsmechanismus sorgt für zusätzliche Sicherheit. Die mitgelieferten gummiummantelten Feststellschrauben verbessern die Verbindung und schützen die Gehäuseoberfläche vor Kratzern.

Völlig neuer Staubfilter
Der ASUS Mini PC PB63 ist mit einem völlig neuen Staubfilter ausgestattet, der ihn vor dem Eindringen von Partikeln aus der Luft schützt* und dazu beiträgt, die internen Komponenten sauber zu halten und so die Zuverlässigkeit zu verbessern. Dieses Design macht den PB63 auch ideal für den Einsatz in Bereichen mit hoher Staubdichte, von Industrieumgebungen oder stark frequentierten Einzelhandelsgeschäften bis hin zu trockenen Regionen.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Der ASUS Mini PC PB63 bietet schnelle und bequeme Anschlussmöglichkeiten mit zwei USB Gen1 Typ-A , zwei USB 2.0 Anschlüssen und einem 3.2 Gen 1 Typ-C® auf der Vorderseite sowie einem USB 2.0 und zwei USB Gen2 Typ-A auf der Rückseite.

24/7-Zuverlässigkeit
Der Mini-PC ist für den modernen Büro- und Geschäftseinsatz konzipiert. Ausgestattet mit einem mühelosen IT-Management-Tool zur Reduzierung der Wartungskosten und Verbesserung der Kosteneffizienz.
Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
44.2 mm
Gewicht:
1180 g
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
2610 g
Gehäusetyp:
Mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Jahr der Einführung:
2023
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Produkttyp:
Mini-PC
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-13100
Prozessorgeneration:
Intel Core i3-13xxx
Anzahl Prozessorkerne:
4
Leistungskerne:
4
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
3.4 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.5 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Prozessor-Threads:
8
Grundleistung des Prozessors:
60 W
Maximale Turboleistung:
89 W
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 464,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,67*
€ 617,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,98*
€ 612,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,59*
€ 596,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,66*
€ 580,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.