Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
ASUS ROG CROSSHAIR X870E EXTREME AMD X870E Sockel AM5 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1LB0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1LB0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387984963
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
AMD X870E (AM5 Sockel) E-ATX Mainboard, Advanced AI PC-ready, 20+2+2 Leistungsstufen, Dynamic OC Switcher, Core Flex, DDR5 Steckplätze mit AEMP & NitroPath DRAM Technologie, Wi-Fi 7 mit ASUS WiFi Q-Antenna, drei PCIe® 5.0 NVMe® SSD Steckplätze onboard, zwei PCIe 4.0 M.2 Steckplätze auf ROG Q-DIMM.2, SlimSAS-Anschluss, PCIe® 5.0 x16 SafeSlots mit PCIe® Slot Q-Release Slim, zwei USB4®-Anschlüsse, USB 20Gbps Type-C®-Anschluss an der Vorderseite mit Quick Charge 4+ bis zu 60W und USB Wattage Watcher, ASUS AI Advisor, AI Overclocking, AI Cooling II, AI Networking II und Full-Color 5" LCD-Bildschirm

ROG CROSSHAIR X870E EXTREME
Das ROG Crosshair X870E Extreme ist das Flaggschiff unter den AMD Ryzen™ 9000er Mainboards und wurde für die anspruchsvollsten Nutzer entwickelt. Es bietet die ultimative Grundlage für AM5-CPUs, DDR5-Speicher und PCIe® 5.0-Komponenten, um maximale Leistung und Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Zu seinen umfassenden Anschlussmöglichkeiten gehört USB4®, und das integrierte 5-Zoll-LCD bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Systemleistung zu überwachen oder dem System einen persönlichen Touch zu verleihen.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM5
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
5
1. M.2 größte Schlüsselgröße:
22110
1. M.2 höchste PCI Express-Generation:
5.0
2. M.2 größte Schlüsselgröße:
2280
2. M.2 höchste PCI Express-Generation:
5.0
3. M.2 größte Schlüsselgröße:
22110
3. M.2 höchste PCI Express-Generation:
5.0
4. M.2 größte Schlüsselgröße:
22110
4. M.2 höchste PCI Express-Generation:
4.0
5. M.2 größte Schlüsselgröße:
22110
5. M.2 höchste PCI Express-Generation:
4.0
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Antenne enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD X870E
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4082
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
512 Mbit
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III, SlimSAS
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
10
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
5661 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
256 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
ECC & Nicht-ECC
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
277 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
1
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
8
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 934,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,63*
€ 1.112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,10*
€ 1.102,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,66*
€ 1.090,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,55*
€ 1.063,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,73*
€ 1.006,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.