AMD X870E (Sockel AM5) ATX Mainboard, Advanced AI PC-ready, 18+2+2 Leistungsstufen, Dynamic OC Switcher, Core Flex, DDR5-Steckplätze mit AEMP, ROG Memory Fan Kit für DDR5-Übertaktung, Wi-Fi 7 mit ASUS WiFi Q-Antenna, drei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze onboard, zwei PCIe 4.0-Steckplätze auf einer ROG DIMM.2 karte, PCIe® 5.0 x16 SafeSlots mit PCIe® Slot Q-Release Slim und voller Unterstützung für Grafikkarten der nächsten Generation, zwei USB4®-Anschlüsse, zwei USB 20Gbps Type-C®-Anschlüsse an der Vorderseite (einer mit Quick Charge 4+ bis zu 60W und USB Wattage Watcher), AI Overclocking, AI Cooling II und AI Networking II
 |  |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorsockel: | Sockel AM5 |
Kompatible Prozessoren: | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
Unterstützte Prozessorsteckplätze: | Sockel AM5 |
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse: | 1 |
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x): | 1 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 2 |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x): | 2 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 5 |
1. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
1. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
2. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
2. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
3. M.2 größte Schlüsselgröße: | 2280 |
3. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 5.0 |
4. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
4. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
5. M.2 größte Schlüsselgröße: | 22110 |
5. M.2 höchste PCI Express-Generation: | 4.0 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstützt |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Antenne enthalten: | Ja |
Schrauben enthalten: | Ja |
Treiber enthalten: | Ja |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
Motherboard Chipsatz: | AMD X870E |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 512 Mbit |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 5 Gigabit Ethernet |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.4 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, SATA III |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 4 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 9 |
RAID-Unterstützung: | Ja |
RAID Level: | 0, 1, 5, 10 |
Verpackungsbreite: | 370 mm |
Verpackungstiefe: | 312 mm |
Verpackungshöhe: | 108 mm |
Paketgewicht: | 4156 g |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
ECC-Kompatibilität: | ECC & Nicht-ECC |
Unbuffered Speicher: | Ja |
Breite: | 305 mm |
Tiefe: | 244 mm |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse: | 0 |
SATA III Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse: | 2 |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
Frontpanel-Stecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
CPU Ventilatorstecker: | Ja |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 2 |
EPS Stromstecker (8-pin): | Ja |
12-V-Stromanschluss: | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten: | 3 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 5 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 2 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
S/PDIF-Ausgang: | Ja |
WiFi-AP-Antennenbuchse: | 1 |