Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1IP0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1IP0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387754290
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel® Z890 LGA 1851 ATX-Mainboard, Advanced AI PC-ready, 22+1+2+2 Leistungsstufen, NPU Boost, DDR5-Steckplätze mit DIMM Fit, DIMM Flex und AEMP III, ROG Memory Fan Kit für DDR5-Übertaktung, WiFi 7 mit ASUS WiFi Q-Antenna, drei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und ein PCIe 4.0 M.2-Steckplatz onboard mit ROG M.2 Power Boost, zwei PCIe 4.0-Steckplätze auf DIMM.2, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots mit PCIe Slot Q-Release Slim und voller Unterstützung für Next-Gen-Grafikkarten, zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse, USB 20Gbps Type-C® Frontanschluss mit Quick Charge 4+ bis zu 60W und USB Wattage Watcher, ASUS AI Advisor, AI Overclocking, AI Cooling II und AI Networking II

ROG MAXIMUS Z890 APEX
Das ROG Maximus Z890 Apex unterstützt Intel® Core™ Ultra Prozessoren vollständig (Serie 2). Es wurde für höchste Übertaktung entwickelt und führt das Erbe der Serie in eine neue Generation. Dank der außergewöhnlichen Leistungsentfaltung und dem DDR5-Speicher-Layout mit zwei Steckplätzen können Übertakter ihre Ambitionen für eine rekordverdächtige CPU- und Speicherleistung erfüllen und übertreffen. Für diejenigen, die hellere Farben für die Ästhetik ihres Builds bevorzugen, bietet das ROG Maximus Z890 Apex eine kopfsteingraue Oberfläche, polierte metallische Akzente, schlanke Konturen und eine überwiegend silberne Farbpalette.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1851 (Socket V1)
Kompatible Prozessoren:
Intel Core Ultra (Series 2)
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1851
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x):
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
6
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Schrauben enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z890
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Produktfarbe:
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
512 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Anzahl mSATA-Anschlüsse:
0
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
10
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
370 mm
Verpackungstiefe:
312 mm
Verpackungshöhe:
108 mm
Paketgewicht:
3700 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
96 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
1
SATA II Anschlüsse:
0
SATA Anschlüsse:
0
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
0
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 641,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,91*
€ 763,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,06*
€ 761,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,85*
€ 756,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,18*
€ 742,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.