Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
ASUS PRIME Z890-P WIFI Intel Z890 LGA 1851 (Socket V1) ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1I70-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1I70-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387754818
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Die Mainboards der ASUS PRIME-Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial der neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) auszuschöpfen. Das PRIME Z890-P WIFI Mainboard verfügt über ein robustes Leistungsdesign, umfassende Kühllösungen und intelligente Tuning-Optionen und bietet Nutzern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungsoptimierungen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. Er wurde als "Advanced AI PC-ready" entwickelt und bietet die nötige Leistung und Konnektivität für anspruchsvolle KI-Anwendungen.

AI Advisor
Der ASUS AI Advisor ermöglicht es den Nutzern, die Funktionalität und die fortgeschrittenen Features der ASUS Mainboards auf einfache und unkomplizierte Weise zu erkunden.

AI Cooling II
Optimierte Thermik und reduzierte Geräuschentwicklung durch dynamische Anpassung der Lüfterdrehzahlen, basierend auf den CPU-Temperaturen.

Robustes Power Design
Eine stabile Stromversorgung ist entscheidend für die Maximierung der Leistung von Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2). Das PRIME Z890-P WIFI wurde entwickelt, um die Anforderungen von CPUs mit hoher Kernanzahl zu erfüllen. Es verfügt über 14(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A) Leistungsstufen, die High-Side- und Low-Side-MOSFETs und Treiber in Gehäusen für jeweils bis zu 80 Ampere integrieren. Diese Konfiguration gewährleistet eine optimale Energieversorgung, Effizienz, Stabilität und Leistung für aktuelle und zukünftige Intel® Prozessoren.

Sechs-Lagen-Platinen-Design
Verbesserte Stabilität und Übertaktung.

ProCool Anschlüsse
Proprietäre 8 + 8-polige Anschlüsse verbessern die PSU-Verbindung.

Stromsparen
Proprietäre 8 + 8-polige Anschlüsse verbessern die PSU-Verbindung.

Digi+ VRM Steuerung
Spannungssteuerung in Echtzeit.

AEMP III für ultimative DDR5-Leistung
ASUS Enhanced Memory Profile III (AEMP III) ist eine fortschrittliche Firmware-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, mit modernstem CUDIMM-Speicher eine unvergleichliche Speicherleistung zu erzielen. In einem zweistufigen, umfassenden Tuning-Prozess optimiert AEMP III zunächst den Takttreiber und dann die Speicherfrequenz. Das Ergebnis ist ein optimales Gleichgewicht zwischen Leistung und Stabilität, selbst bei Spitzengeschwindigkeiten von DDR5-7600 oder höher.2

DIMM Fit
DIMM Fit ist eine ASUS-exklusive BIOS-Funktion, die einzelne Speichermodule genau analysiert, um die Leistung zu optimieren und mögliche Probleme zu erkennen. Das bietet höchste Effizienz, Kompatibilität und Systemstabilität. Egal, ob du ein Übertakter bist, der die ultimative Leistung sucht, ein Wettbewerber, der das reaktionsschnellste Gameplay anstrebt, oder ein Inhaltsersteller, der Wert auf felsenfeste Stabilität legt - DIMM Fit bietet Optimierungen, die auf deine Bedürfnisse und deine Hardwarekonfiguration zugeschnitten sind.

Vier M.2-Steckplätze (bis zu 128Gbps)
Das PRIME Z890-P bietet insgesamt vier M.2-Steckplätze, darunter einen, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 128 Gbps über PCIe 5.0 unterstützt, und drei, die 64 Gbps über PCIe 4.0 unterstützen. Dies ermöglicht schnellere Boot- und Ladezeiten für Betriebssysteme und Anwendungen3.

ASUS Fan Xpert 4
Die ASUS Fan Xpert 4 Software bietet umfassende Kontrolle über Lüfter und AIO-Kühler. Der Auto-Tuning-Modus konfiguriert die Einstellungen mit einem Klick, während der Extreme Quiet-Modus die Lüftergeschwindigkeit für einen leisen Betrieb bei leichten Aufgaben reduziert. Die Steuerung ist auch über das UEFI-BIOS möglich.

Kühlerkompatibilität
ASUS AIO-Kühler bieten robuste Leistung, hohes Übertaktungspotenzial, auffällige Ästhetik und anpassbare Funktionen für neue Mainboards und ermöglichen es dir, dein Traum-Gaming-Rig zu bauen.4

WiFi 7
Das WiFi der nächsten Generation 77 unterstützt 160 MHz Bandbreite im 6-GHz-Band und 4096 QAM. Multi-Link Operation (MLO) sorgt für stabile Verbindungen und niedrige Latenzzeiten und unterstützt die Bänder 2,4, 5 und 6 GHz für eine bessere Abdeckung und einen höheren Durchsatz.

Stärkere Verbindungen
Das PRIME Z890-P Mainboard bietet eine vielseitige Auswahl an Anschlüssen, darunter die neueste Version von PCI Express, während ein Arsenal an USB-Anschlüssen, darunter auch Type-C®-Anschlüsse, die Kompatibilität und Bandbreite noch weiter erhöht.

UEFI BIOS
Die UEFI-Oberfläche bietet benutzerfreundliche Konfigurationsoptionen für PC-Neulinge und fortgeschrittene Funktionen für Veteranen.

TurboV Kern
Intuitive Übertaktung in Windows. Keine BIOS-Schnittstelle, keine Reboots. Einfaches und schnelles Leistungstuning auf Knopfdruck.

ASUS DriverHub
Vereinfache die Treiberverwaltung mit automatischer Erkennung, Ein-Klick-Installation und Aktualisierung für eine reibungslose, effiziente Systemleistung.

Armoury Crate
Passe Aura Sync RGB an und steuere ASUS-Geräte. Beinhaltet Produktregistrierung und Updates.

Aura Sync
Komplette RGB-Beleuchtungssteuerung für enthusiastische Systeme, die eine nahtlose Synchronisation mit kompatibler Hardware gewährleistet.

Adressierbare Gen2-RGB-Header
Drei adressierbare Gen2-Header erkennen die Anzahl der LEDs an kompatiblen RGB-Geräten und passen die Lichteffekte automatisch an.

PCIe Slot Q-Release
Ein physischer Hebel entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Fingerdruck, was das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue Grafikkarte oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

M.2 Q-Latch
Der innovative ASUS Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielle Werkzeuge oder Schrauben zu installieren oder zu entfernen. Dieses Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um den Antrieb zu sichern und ihn mit einem Fingertipp zu lösen.

Q-Antenna
Mit Q-Antenna ist das Anbringen einer WiFi-Antenne an deinem PC jetzt einfach und schnell. Anstatt zwei Verschlüsse langsam zu drehen, bis sie endlich einrasten, rasten sie einfach ein. Weniger Aufwand und eine gleichbleibende Leistung.8

Vormontierte Anschlussblende
Unser vorinstalliertes I/O Shield schützt die Anschlüsse, vereinfacht den Zusammenbau, erhöht die Funktionalität und verbessert die Ästhetik für PC-DIY-Enthusiasten.

BIOS FlashBack™
BIOS FlashBack™ vereinfacht BIOS-Updates. Lade die BIOS-Datei einfach auf einen FAT32-USB-Stick, stecke ihn in den BIOS-FlashBack™-Port und drücke eine Taste - keine CPU oder kein Speicher erforderlich.

SAFESLOT
PCIe 5.0 ist doppelt so schnell wie PCIe 4.0. ASUS hat unsere SMT-Fertigung für den schnelleren SafeSlot angepasst, eine verstärkte Metallummantelung, die einen sicheren Karteneinbau und höhere Datengeschwindigkeiten gewährleistet.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1851 (Socket V1)
Kompatible Prozessoren:
Intel Core Ultra (Series 2)
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
3
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
4
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z890
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Passiv
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.4
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
8
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
353 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1893 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7600 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 231,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.