Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX
ASUS PROART B760-CREATOR Intel B760 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1F20-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1F20-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711387179727
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
B760-CREATOR
Das ProArt B760-Creator ist ein verbessertes Mainboard, das für die Erstellung von Inhalten wie virtuelle Produktion, 3D-Rendering und 4K/8K-Videobearbeitung entwickelt wurde. Es entfesselt die Leistung der Intel® Core™ Prozessoren der 13. & 12. Generation durch eine robuste Stromversorgung und Kühlung. Zu den umfassenden Anschlussmöglichkeiten gehören drei M.2-Steckplätze, 2,5 Gb und 1 Gb Ethernet, ein USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-Anschluss an der Vorderseite mit 60W Quick Charge 4+ und ein Thunderbolt™ 4-Anschluss.

Umfassende Konnektivität
PCIe 5.0 für Grafikkarten
Die Intel Prozessoren der 13. Generation unterstützen PCIe 5.0, das die doppelte Datenübertragungsgeschwindigkeit von PCIe 4.0 bietet und damit robust genug ist, um neue datenintensive Aufgaben zu bewältigen. PCIe 5.0 bringt noch weitere Vorteile mit sich, wie z.B. eine verbesserte Signalintegrität, abwärtskompatible CEM-Anschlüsse für Add-in-Karten und Abwärtskompatibilität mit früheren PCIe-Versionen.

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Frontpanel-Anschluss mit Quick Charge 4+
USB 3.2 Gen 2x2 steigert die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf bis zu 20 Gbps. Dieser Header verfügt außerdem über die Quick Charge 4+ Technologie, mit der Sie Ihr Stift-Display, Tablet oder Mobiltelefon schnell mit bis zu 60 Watt aufladen können, indem Sie ein PCIe-Netzteilkabel in den nahegelegenen 6-poligen Anschluss stecken.

Thunderbolt™ / USB4® Unterstützung
Das ProArt B760-Creator bietet Thunderbolt 4-Unterstützung über einen On-Board-Header. Mit einer Intel-zertifizierten ASUS ThunderboltEX 4-Zusatzkarte* kann dieses ProArt-Mainboard bidirektionale Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps über ein einziges Kabel ermöglichen. Außerdem verfügt diese Karte über eine Daisy-Chain-Funktion für Mehrfachbildschirmverbindungen und unterstützt eine Bildschirmauflösung von bis zu 8K. Er kann auch bis zu 100 Watt Leistung für das Schnellladen liefern.

Duales Ethernet
Die 2.5-Gbit- und 1-Gbit-Ethernet-Ports ermöglichen schnelle Datenübertragungen für den Internetzugang und den lokalen Netzwerkspeicher (NAS) und sorgen so für eine verbesserte Datenorganisation und -sicherheit.​

M.2 Steckplatz (Key E)
Das ProArt B760-Creator verfügt über einen M.2-Steckplatz (Taste E), der WiFi/Bluetooth-Module vom Typ 2230* unterstützen kann.​​

*WiFi/BT-Module sind separat erhältlich.

PCIe 4.0 M.2 Speicher
Das ProArt B760-Creator verfügt über drei integrierte M.2-Steckplätze, von denen zwei PCIe 4.0-fähig sind und blitzschnelle Geschwindigkeiten von bis zu 64 Gbit/s ermöglichen. Der dritte Steckplatz bietet über seine PCIe 3.0-Schnittstelle massive Übertragungen von bis zu 32 Gbit/s und ermöglicht so schnellere Boot- und Ladezeiten von Betriebssystemen oder Anwendungen.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B760
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Anzahl der M.2 (E) Slots:
1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
338 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
2427 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
50 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intel Mainboard, Intel Motherboard, Mainboard, Motherboard, asus mainboard, amd mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 175,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,69*
€ 201,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.