Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI Intel Z790 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1CL0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1CL0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081938538
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Mit dem Strix Z790-E durchbrichst du die 6-GHz-Grenze mit Stil. Transluzente Abdeckungen umranden das RGB-Ignition-Panel und spielen auf die Fähigkeit an, mit Hilfe von AI Overclocking und einem hyperreaktiven VRM auf Lichtgeschwindigkeit zu gehen. DDR5-Verbesserungen und eine Auswahl an PCIe 5.0-Optionen erhöhen die Geschwindigkeit noch weiter, und die Einrichtung ist dank der einzigartigen Q-Design-Funktionen ein Kinderspiel.

PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE
Eine physische Taste entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Fingerdruck, was das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

M.2 Q-LATCH
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu befestigen und herkömmliche Schrauben überflüssig zu machen.

CLEAR CMOS
Die Taste CMOS löschen setzt die BIOS-Einstellungen schnell auf die Werkseinstellungen zurück. Sie kann auch verwendet werden, um den PC neu zu starten, wenn falsche BIOS-Einstellungen gewählt wurden.

BIOS FLASHBACK™
BIOS FlashBack™ ist ein sicherer und einfacher Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind.

Q-CODE
Das integrierte LED-Panel zeigt zweistellige Diagnosecodes an, die eine wertvolle Hilfe bei der Fehlersuche bei allgemeinen Boot-Problemen und Hardware-Problemen sind.

START TASTE
Mit dieser praktischen Taste musst du bei der Prüfung und Fehlersuche nicht mehr manuell die schwer zugänglichen Pins überbrücken.

PCIE 5.0
Das Strix Z790-E ist voll und ganz auf den neuen Standard ausgerichtet und bietet durchgehende PCIe 5.0-Unterstützung. Der oberste x16-Erweiterungssteckplatz ist Gen 5-fähig und wird mit einer SafeSlot-Halteklammer geschützt, um das Gewicht der neuesten Grafikkarten zu tragen. Einer der integrierten M.2-Steckplätze ist dank seiner PCIe 5.0-Schnittstelle für rasante Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von 16 GB/s ausgelegt, während alle anderen Steckplätze immer noch beeindruckende 8 GB/s übertragen können. Jeder M.2-Steckplatz ist mit massiven Kühlkörpern ausgestattet, um die Wärme der Next-Gen-Laufwerke abzuleiten.​

VRM-KÜHLKÖRPER-ARRAY
Die Stromversorgungslösung besteht aus zwei dicken Kühlkörpern mit strategischen Luftstromkanälen, die für eine bessere Wärmeableitung sorgen, während sie leistungsstarke Intel Prozessoren der 13. Generation mit Strom versorgen.

M.2 COMBO-SINK
Ein M.2-Kühlkörper mit direkter Heatpipe leitet die Wärmeenergie effizient vom eingebauten Laufwerk in den Luftstrom des Gehäuses ab und sorgt so für optimale Betriebstemperaturen.

M.2 BACKPLATE
Eine integrierte Backplate am M.2-Steckplatz in der Mitte des Boards sorgt dafür, dass ein hochleistungsfähiges PCIe 5.0-Laufwerk auch bei eingeschränktem Luftstrom Spitzenleistungen erbringen kann.

M.2-KÜHLKÖRPER
Kühlkörper decken jeden Steckplatz ab, um die Onboard-NVME-SSDs bei optimalen Temperaturen zu halten und so eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

DDR5 STÄRKE
ROG hat eine lange Tradition, wenn es darum geht, die schnellste Speicherleistung zu bieten, und DDR5 ist keine Ausnahme. Dank des verbesserten Signalroutings konnten die Enthusiasten-Kits auf der Strix Z790-E weit über die 7 GT/s-Marke hinaus getrieben werden, und wer weiß, wie weit zukünftige DIMMs gehen können? Erfahrene Veteranen können ihr Können unter Beweis stellen, indem sie die umfangreichen Tuning-Optionen im UEFI ausprobieren.​

AEMP II
ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP) ist eine exklusive Hardware- und Firmware-Lösung zum Übertakten von generischen Speichermodulen. Die zweite Version von AEMP ermöglicht ein automatisches Tuning der Kits während des Systemstarts und nutzt die PCB-Trace-Optimierungen des Strix Z790-E, um höhere Frequenzen als je zuvor zu erreichen. AEMP II kann sogar gemischte Kits in einer Quad-DIMM-Anordnung übertakten, und die umfangreiche Bibliothek der Unterstützung erstreckt sich nun auf fast alle DDR5-Module, die sonst keine XMP-Unterstützung haben.

AI OVERCLOCKING
Das Tuning ist jetzt schneller und intelligenter als je zuvor. ASUS AI Overclocking erstellt Profile für die CPU und die Kühlung, um die optimale Konfiguration zu ermitteln und das System an seine Grenzen zu bringen. Die vorhergesagten Werte können automatisch übernommen oder als Ausgangspunkt für weitere Experimente verwendet werden.

WIFI 6E
Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen. * Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von WiFi 6E hängen von den gesetzlichen Bestimmungen und der Koexistenz mit 5-GHz-WiFi ab

Intel 2,5G Ethernet
Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel® 2,5-Gbit/s-Ethernet.

SUPREMEFX
ROG SupremeFX ist eine einzigartige Mischung aus Hardware- und Software-Technologien, die für überragenden Klang sorgen. Die Strix Z790-E-Implementierung verfügt über den ALC4080-Codec für hochauflösende Wiedergabe mit bis zu 32 Bit/384 kHz auf allen Kanälen. Die Ausgabe auf der Vorderseite erfolgt über den integrierten Savitech-Verstärker, der eine Vielzahl von Lautsprechern und Kopfhörern mit High-Fidelity-Akustik versorgen kann.

USB 3.2 GEN 2X2
Das Strix Z790-E verfügt über zwei USB 3.2 Gen 2x2 Type-C®-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen mit bis zu 20 Gbit/s. Einer davon ist ein rückseitiger Anschluss, der andere kann an der Vorderseite des Gehäuses angebracht werden und verfügt außerdem über die Power Delivery (PD) 3.0-Technologie, mit der Geräte mit bis zu 30 W schnell aufgeladen werden können.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Diagonale Lamellen, gebürstetes Aluminium und auffälliges RGB sind zu Markenzeichen der ROG-Ästhetik geworden, und das Strix Z790-E trägt all diese Merkmale mit Stolz. Bei dieser Generation sind die Anschlussabdeckung und das Q-Release-Array mit durchsichtigen Diffusoren versehen, die einen sanften Kontrast zu den metallischen Kühlkörpern in der Nähe bilden.

OUTSHINE THE COMPETITION
Die ROG Strix-Mainboards sind mit der ASUS Aura-Technologie ausgestattet, die eine vollständige Beleuchtungssteuerung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für Onboard-RGB-LEDs und Zubehör von Drittanbietern ermöglicht. Die Effekte können ganz einfach mit kompatiblen ROG-Grafikkarten, Monitoren, Tastaturen und Mäusen synchronisiert werden, um deinem Setup einen einheitlichen Look zu verleihen.

KÜHLERKOMPATIBILITÄT
Das ROG Strix Z790-E verfügt über denselben LGA 1700-Sockel wie die Z690-Modelle und ist daher abwärtskompatibel mit allen Kühlern, die die vorherige Generation unterstützt haben, einschließlich aller AIO-Modellen von ASUS und ROG.

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH
Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität bei AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

AI COOLING II
Stimme die Temperaturen und die Geräuschentwicklung eines jeden Builds mit einem einzigen Klick ab. Ein ASUS-eigener Algorithmus unterdrückt unnötige Geräusche, während er einen schnellen Stresstest durchführt, und überwacht dann die CPU-Temperaturen, um die Lüfter dynamisch auf optimale Geschwindigkeiten einzustellen.

TWO-WAY AI NOISE CANCELATION
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.

AI NETWORKING
GameFirst VI optimiert die Netzwerkleistung, indem es die Bandbreite in Echtzeit auf der Grundlage von Anwendungsszenarien und entsprechenden Lernalgorithmen zuweist. Das neueste Update beinhaltet eine spezielle Unterstützung für GeForce NOW, um die geringstmögliche Latenz bei intensiven Game-Streaming-Sessions zu gewährleisten.

UEFI BIOS
Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Systems brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen.

EZ-MODUS
Der EZ Modus wurde entwickelt, um die Einrichtung zu vereinfachen und zeigt die wichtigsten Einstellungen und Statistiken auf einer einzigen Seite an. Mit Hilfe von Assistenten, Drag-and-Drop-Funktionen und der Möglichkeit, wichtige Einstellungen mit einem Klick vorzunehmen, ist dein Rig im Handumdrehen einsatzbereit.

ERWEITERTER MODUS
Um die Diagnose zu erleichtern, wurde MemTest86 auf dem ROG UEFI vorinstalliert. Führe den Test durch, um Speicherprobleme zu erkennen, ohne dass du das Betriebssystem starten oder ein USB-Laufwerk anschließen musst. Die Ergebnisse des Speichertests werden in den BIOS-Archiven gespeichert, damit du später darauf zurückgreifen kannst.

AI SUITE 3
Mit der Dashboard-ähnlichen Bedienoberfläche der AI Suite 3 kannst du dein System ganz einfach feinjustieren. Finde die beste Balance zwischen Leistung, Kühlung, Stabilität und Effizienz über einfache und intuitive Oberfläche.

TPU INSIGHT
Die TurboV Processing Unit (TPU) ist ein intelligenter Onboard-Mikrocontroller, der eine Reihe von Systemtuning-Funktionen bietet, darunter die Möglichkeit, Spannungen fein abzustimmen, Systemstatistiken zu überwachen und Übertaktungsparameter anzupassen.

DIGITALE LEISTUNGSSTEUERUNG
Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) bietet Echtzeitkontrolle über Spannungsabfall, Schaltfrequenz und Energieeffizienz-Einstellungen, sodass du die CPU-Spannungsregelung für ultimative Stabilität und Leistung feinabstimmen kannst.

TURBO CORE APP
Um die Diagnose zu erleichtern, wurde MemTest86 auf dem ROG UEFI vorinstalliert. Führe den Test durch, um Speicherprobleme zu erkennen, ohne dass du das Betriebssystem starten oder ein USB-Laufwerk anschließen musst. Die Ergebnisse des Speichertests werden in den BIOS-Archiven gespeichert, damit du später darauf zurückgreifen kannst.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1-Slots:
0
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
0
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x):
0
PCI-Express x4-Slots:
0
PCI-Express x4 (Gen 1.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x4 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
0
PCI Express x4-Steckplätze (Gen 4.x):
0
PCI-Express x8-Slots:
0
PCI-Express x8 (Gen 1.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x16-Slots:
0
PCI-Express x16 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
0
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
0
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
PCI Express X16 (Gen 3.x) @ X8/X8 Dualmodus-Steckplätze:
0
PCI-Slots:
0
PCI-X-Slots:
0
Mini PCI-Express-Slots:
0
Mini PCI Express (Gen 1.x) -Anschlüsse:
0
Mini PCI Express (Gen 2.x) -Anschlüsse:
0
PCIe Mini-Karten-Slot (Standardlänge):
0
PCIe Mini-Karten-Slot (Halbe Länge):
0
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
5
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Benutzerhandbuch:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z790
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Produktfarbe:
Schwarz
Energiequelle:
ATX
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
Anzahl mSATA-Anschlüsse:
0
Back-to-BIOS Knopf:
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Verpackungsbreite:
343 mm
Verpackungstiefe:
273 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
2680 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.):
7800 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
0
SATA III Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
1
SATA II Anschlüsse:
0
SATA Anschlüsse:
0
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports:
0
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports:
0
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
0
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse:
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 300,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,08*
€ 357,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,30*
€ 322,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.