Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
ASUS ROG STRIX B650-A GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1BP0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1BP0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081917762
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI
Das ROG Strix B650-A Gaming WiFi kommt mit starker Leistung und thermischen Fähigkeiten in einem frischen Design daher. Die robuste Stromversorgung, die für die neuesten AMD Ryzen™ 7000er Prozessoren ausgelegt ist, wird mit dicken Metallkühlkörpern gekühlt, die sich von der schwarzen Platine abheben. Ein PCIe 5.0 M.2-Steckplatz, schnelle DDR5-Speicherunterstützung und das neueste WiFi 6E-Netzwerk vervollständigen die futuristische Ausstattung.

DIY-FREUNDLICHE FEATURES
PCIE® STECKPLATZ Q-RELEASE
Ein physischer Knopf entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem einfachen Druck, was das Entfernen einer PCIe-Karte aus dem Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder Add-in-Karte ist.

ALLROUND-PERFORMANCE
Robuste Stromversorgung, schneller Speicher und Arbeitsspeicher und umfassende Kühlungssteuerung sind die Kernbestandteile des ROG Strix B650-A und bereiten dich gründlich auf die Zukunft des Gaming vor.

Mit einem PCIe 5.0- und zwei PCIe 4.0-M.2-Steckplätzen, die alle mit robusten Kühlkörpern ausgestattet sind, steht dir blitzschneller Speicher zur Verfügung, um die Leistung zu maximieren. Du kannst die Geschwindigkeit noch weiter erhöhen, ein gespiegeltes Backup erstellen oder beides. NVMe- und SATA-RAID-Konfigurationen (0/1/10) sind über AMD RAIDXpert2 verfügbar. Der obere PCIe 4.0 x16 SafeSlot unterstützt schwere Grafikkarten und bietet Q-Release für einfache Upgrades.

FÜHRENDE KONNEKTIVITÄT
Das ROG Strix B650-A bietet Konnektivität der nächsten Generation für ultraschnelle Datenübertragungen und Netzwerke mit niedriger Latenz. Eine fortschrittliche Audiolösung ermöglicht es dir, auch die kleinsten Hinweise zu erkennen und deine Gegner ins Visier zu nehmen.

WIFI 6E
Die integrierte WiFi 6E-Technologie nutzt das neu verfügbare Spektrum im 6-GHz-Band, um bis zu sieben 160-MHz-Kanäle für ultraschnellen Durchsatz und bessere Leistung in dichten WLAN-Umgebungen bereitzustellen.

*Die Verfügbarkeit und der Funktionsumfang von WiFi 6E hängen von den gesetzlichen Beschränkungen und der Koexistenz mit 5-GHz-WiFi ab.

Spiele mit niedriger Latenz, schnelle Dateiübertragungen und hochauflösendes Videostreaming gehören zu den vielen Vorteilen des integrierten Intel@ 2,5 Gbps Ethernet.

SPIELEN MIT STIL
Die raffinierte Ästhetik und die Aura Sync RGB-Steuerung lassen die ROG Strix B650-A in jedem Build erstrahlen.

SOFTWARE-DIENSTPROGRAMME
Die ROG-exklusive Software bietet intuitives Audio-Tuning und Gaming-Verbesserungen, damit du deinen Gaming-Build so konfigurieren kannst, wie du willst.

TWO-WAY AI NOISE CANCELATION
Dieses Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um über 5 Millionen Arten von Hintergrundgeräuschen aus eingehenden oder ausgehenden Audiosignalen zu reduzieren und so eine kristallklare Kommunikation in Games oder Voicechats zu gewährleisten.

DAS ÄNDERT ALLES.
VON DIESER NEUEN PLATTFORM AUS KANNST DU DIE ZUKUNFT SEHEN
Baue dein nächstes Rig mit einem AMD Ryzen™ 7000er Prozessor und dem ROG Strix B650-A Gaming WiFi und erlebe fortschrittliche Leistung. Mit bis zu 16 "Zen 4"-Kernen und 32 Threads, einem Boost-Takt von bis zu 5,7 GHz und 80 MB Cache ist die AMD Ryzen™ 7000 Serie immer einen Schritt voraus.1

Mit dem AMD Sockel AM5 hast du außerdem Zugang zu neuen Funktionen für Gamer, von der Geschwindigkeit des DDR5-Speichers bis zur erhöhten Bandbreite von PCIe® 5.0. AMD Ryzen™ Prozessoren der Serie 7000 und AMD Sockel AM5 Mainboards sind für die Übertaktung freigeschaltet, um dein Erlebnis zu personalisieren. Erhalte noch mehr Leistung, wenn du deinen DDR5-Speicher mit der AMD EXPO™-Technologie übertaktest.2
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Sockel AM5
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 7
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Sockel AM5
PCI Express x1-Steckplätze (Gen 4.x):
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B650
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC4080
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11 x64
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear-CMOS-Taste:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller:
Intel I225-V
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Anzahl mSATA-Anschlüsse:
0
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
265 mm
Verpackungshöhe:
71 mm
Paketgewicht:
8997 g
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
ECC & Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
SATA II Anschlüsse:
0
SATA Anschlüsse:
0
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
4
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin:
1
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
3
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 194,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,58*
€ 216,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,39*
€ 213,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.