Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB19Y0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB19Y0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081305705
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
DAUERHAFT. STABIL. ZUVERLÄSSIG. Das TUF Gaming B550M-Plus WIFI II destilliert wesentliche Elemente der neuesten AMD-Plattform und kombiniert sie mit spieletauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit militärtauglichen Komponenten, einer verbesserten Stromversorgungslösung und umfassenden Kühlungsoptionen liefert dieses Mainboard eine grundsolide Leistung mit unerschütterlicher Gaming-Stabilität. Wenn du mit einem TUF Gaming-Mainboard ein System baust, profitierst du auch von der TUF Gaming Alliance - einer Zusammenarbeit von ASUS mit vertrauenswürdigen Industriepartnern, die einen einfacheren Aufbau, beste Kompatibilität und eine komplementäre Ästhetik von den Komponenten bis zum Gehäuse gewährleistet. DrMOS Der Onboard-VRM des TUF Gaming B550M-Plus WIFI II nutzt 8+2 DrMOS-Leistungsstufen, die High-Side- und Low-Side-MOSFETs und Treiber in einem einzigen Gehäuse vereinen und so die Leistung und Effizienz liefern, die AMD Ryzen™ 5000 Serie/ 5000 G-Serie/ 4000 G-Serie/ 3000 Serie Prozessoren benötigen. Stack Cool 3+ 2-Unzen-Kupferschichten leiten die Wärme von kritischen Komponenten ab, um sie auf ihrer optimalen Betriebstemperatur zu halten, und bieten mehr Spielraum, um CPUs über die Standardgeschwindigkeiten hinaus zu beschleunigen. ProCool Sockel Im Vergleich zu herkömmlichen Stromeingängen sind die ProCool-Anschlüsse nach strengen Vorgaben gebaut, um einen bündigen Kontakt mit den Stromleitungen des Netzteils zu gewährleisten. Die daraus resultierende niedrigere Impedanz hilft, Hotspots und Steckerausfälle zu vermeiden. Kühler per Design 1. VRM-KÜHLKÖRPER Ein großer, massereicher Kühlkörper mit großer Oberfläche, der die VRM- und Spulenbereiche abdeckt, verbessert die Wärmeableitung. WÄRMELEITPAD Hochwertige Wärmeleitpads helfen dabei, die Wärme von der Induktivität und der Phasenanordnung auf den Kühlkörper zu übertragen. 2. M.2 KÜHLKÖRPER Der M.2-Kühlkörper hält die M.2-SSD auf der optimalen Be Mit Vertrauen bauen Die TUF Gaming Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswürdigen PC-Komponentenmarken, um die Kompatibilität mit einer breiten Palette von Komponenten wie PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und mehr zu gewährleisten. Mit weiteren Partnerschaften und Komponenten, die regelmäßig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch stärker werden. Mehr erfahren SafeSlot SafeSlot ist der von ASUS neu erfundene PCIe-Steckplatz, der für überragenden Halt und Scherfestigkeit entwickelt wurde. Der SafeSlot wird in einem neuen Insert-Molding-Verfahren hergestellt, bei dem verstärkendes Metall in den Steckplatz integriert wird, der dann durch zusätzliche Lötpunkte fest auf der Leiterplatte verankert wird. WIFI 6 Das WiFi 6-Modul ist mit dem 802.11ax-Standard kompatibel und steigert die theoretische Spitzenbandbreite auf unglaubliche 2,4 Gbps. Was für Power-User vielleicht noch wichtiger ist: Er ist für einen effizienteren Betrieb in überfüllten Netzwerken mit viel konkurrierendem Datenverkehr optimiert. Kombiniere dein Mainboard mit ASUS WiFi 6 Routern, um das Netzwerkpotenzial von WiFi 6 voll auszuschöpfen. Mehr erfahren AI NOISE-CANCELLING Mikrofon Die Two-Way AI Noise Cancelation-Software ist exklusiv auf ASUS-Mainboards verfügbar und unterstützt 3,5-mm-, USB- und Bluetooth-Headsets. Das Programm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um den Klang deiner Stimme zu erhalten und gleichzeitig störende Tastaturgeräusche, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche zu eliminieren. Außerdem wird die CPU nur geringfügig belastet, so dass die Spielleistung nur minimal beeinträchtigt wird. Outshine the Competition Ein gut abgestimmtes System verdient eine passende Ästhetik. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Beleuchtungssteuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für die eingebauten RGB-LEDs sowie für Streifen, die an die Onboard-RGB-Header angeschlossen sind. Und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden. Adressierbarer Gen 2 RGB Header Der adressierbare Gen 2-Header ist jetzt in der Lage, die Anzahl der LEDs auf adressierbaren RGB-Geräten der zweiten Generation zu erkennen, so dass die Software automatisch Lichteffekte auf bestimmte Geräte abstimmen kann. Der neue Header bietet außerdem Abwärtskompatibilität mit bestehenden Aura RGB-Geräten.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen 9 5th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
Socket AM4
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
845 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4800,4866 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
67 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
5
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
WiFi-AP-Antennenbuchse:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A, USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,98*
€ 155,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.