Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 Intel B660 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB19J0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB19J0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081507697
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Langlebig. Stabil. Zuverlässig.
Das ASUS TUF GAMING B660M-E D4 nimmt alle wesentlichen Elemente der neuesten Intel® Prozessoren auf und kombiniert sie mit spieletauglichen Funktionen und bewährter Haltbarkeit. Mit Komponenten in Militärqualität, einer verbesserten Stromversorgungslösung und einem umfassenden Kühlsystem bietet dieses Mainboard eine grundsolide und stabile Leistung für Marathon-Gaming. Das TUF GAMING B660M-E D4 trägt das neue TUF Gaming-Logo und enthält einfache geometrische Designelemente, die die Zuverlässigkeit und Stabilität der TUF Gaming-Serie widerspiegeln

Sechs-Lagen-Platinen-Design
Mehrere PCB-Lagen optimieren die Wärmeabfuhr für kritische Komponenten und bieten mehr Spielraum, um CPUs über die Standardtaktraten hinaus zu beschleunigen.

ProCool Anschluss
Verbesserter EATX 8-Pin
・ Bietet extreme Haltbarkeit
・ Verhindert Hotspots und Verbindungsprobleme
Im Vergleich zu herkömmlichen Stromeingängen sind die ASUS ProCool-Buchsen nach strengen Spezifikationen gebaut, um einen vollständigen Kontakt mit den Stromkabeln des Netzteils zu gewährleisten. Die daraus resultierende niedrigere Impedanz hilft, Hotspots und Verbindungsprobleme zu vermeiden.

TUF-Komponenten

TUF-Spulen
Zertifizierte TUF-Spulen in Militärqualität liefern der CPU eine felsenfeste Leistung und verbessern die Systemstabilität.

TUF-Kondensatoren
Proprietäre Kondensatoren bieten eine bis zu 20% größere Temperaturtoleranz und eine fünfmal längere Lebensdauer.

Digi+ VRM
Das integrierte Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche, das für eine extrem gleichmäßige und saubere Stromversorgung der CPU zu jeder Zeit optimiert ist.

Eiskaltes Design

1. Vergrößerter VRM-Kühlkörper
Die große Oberfläche des massiven Kühlkörpers bedeckt die VRMs und Spulen, um die Wärmeableitung zu verbessern.

2. Flexibler M.2-Kühlkörper
Das TUF GAMING B660M-E D4 verfügt über einen flexiblen M.2-Kühlkörper, der auf mehreren M.2-Steckplätzen eingesetzt werden kann und die M.2-SSD auf der optimalen Betriebstemperatur hält, um eine konstante Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Umfassende Lüftersteuerung
TUF GAMING B660 Mainboards verfügen über eine umfassende Lüftersteuerung, die über das Dienstprogramm Fan Xpert 2+ oder das preisgekrönte ASUS UEFI BIOS konfiguriert werden kann.

Mehrere Temperaturquellen
Jeder Header kann so eingestellt werden, dass er drei benutzerkonfigurierbare Temperaturensoren überwacht und auf diese reagiert, um eine auslastungsabhängige Kühlung zu gewährleisten. Alle Einstellungen können ganz einfach mit Fan Xpert 2+ oder über das UEFI verwaltet werden.​

4-Pol-PWM/DC-Lüfteranschluss
Ein integriertes AIO-System ermöglicht die vollständige Steuerung von PWM- oder DC-Wasserpumpen und ist damit perfekt geeignet für Custom- oder wartungsfrei Kühlsysteme.

Intelligenter Lüfterschutz
Alle Onboard-Lüfteranschlüsse unterstützen die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern.

DRAM-Übertaktungsleistung
Verbesserungen am Trace-Routing-Design ermöglichen den neuesten Intel-Prozessoren den Zugriff auf eine höhere Speicherbandbreite. Die ASUS OptiMem II-Technologie bildet die Signalpfade des Speichers sorgfältig über verschiedene PCB-Lagen ab, um die Pfaddistanz zu verringern, und fügt Abschirmungszonen hinzu, die das Übersprechen deutlich reduzieren.

Zwei PCIe 4.0 M.2
Die beiden PCIe 4.0 M.2-Steckplätze unterstützen bis zu zwei 2280-Geräte und bieten außerdem NVMe SSD RAID-Unterstützung für ein unglaubliches Leistungspotenzial. Erstelle eine RAID-Konfiguration mit bis zu vier PCIe 4.0-Speichergeräten, um von den schnellsten Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu profitieren.

USB-Frontpanel-Anschluss
Zahlreiche USB-Anschlüsse ermöglichen High-End-Rigs, an denen zahlreiche Peripheriegeräte angeschlossen sind, darunter ein USB 3.2 Gen 2 Type-C®-Frontpanel-Anschluss, der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ermöglicht.

V-M.2 Steckplatz (Key E) für Wi-Fi
Das TUF GAMING B660M-E D4 verfügt über einen vertikalen M.2-Steckplatz (Key E) und einen ASUS-exklusiven Wi-Fi-Kartenhalter, der dir die Flexibilität bietet, deine Netzwerklösung durch die Installation eines M.2-Wi-Fi/Bluetooth-Moduls zu erweitern.

Mit Vertrauen zusammenbauen
Die TUF GAMING Alliance ist eine Zusammenarbeit zwischen ASUS und vertrauenswürdigen PC-Komponentenmarken, um die Kompatibilität einer breiten Palette von Teilen wie PC-Gehäusen, Netzteilen, CPU-Kühlern, Speicherkits und mehr sicherzustellen. Mit neuen Partnerschaften und Komponenten, die regelmäßig hinzukommen, wird die TUF Gaming Alliance noch stärker werden.

SafeSlot Core+ & SafeDIMM
SafeSlot Core+ ist der ASUS-exklusive PCIe-Steckplatz, der mit einer einteiligen Edelstahlstrebe verstärkt ist, die den Steckplatz vor Schäden schützt. Die Metallabdeckung ist mit Haken fest im Steckplatz befestigt und die gesamte Baugruppe ist mit verstärkten Lötpunkten fest auf der Platine verankert, um eine sichere Grundlage für schwergewichtige Grafikkarten zu bieten. ASUS SafeDIMM Einfassungen unterstützen und schützen Speichermodule auf ausgewählten ASUS Mainboards und ermöglichen es dir, deine Module schnell, präzise und sicher einzusetzen.

ESD-Schutzvorrichtungen
ESD-Schutzvorrichtungen verlängern die Lebensdauer von Bauteilen und verhindern Schäden durch elektrostatische Entladungen. Sie bieten Schutz für Luftentladungen bis zu +/- 10 kV und Kontaktentladungen bis zu +/- 6 kV und übertreffen damit die entsprechenden Industriestandards von +/- 6 kV und +/- 4 kV. Oberflächenmontierte TVS-Dioden in einem dualen Inline-Gehäuse schützen deinen PC vor Spannungsspitzen.

TUF LANGuard
TUF LANGuard ist eine Innovation nach Militärstandards, die eine fortschrittliche Signalkopplungstechnologie und hochwertige oberflächenmontierte Kondensatoren integriert, um den Durchsatz zu verbessern und das Mainboard vor Blitzeinschlägen und statischer Entladung zu schützen.

DRAM-Überspannungsschutz
Rücksetzbare Sicherungen an Bord verhindern Überstrom- und Kurzschlussschäden. Dies gilt nicht nur für die E/A-Anschlüsse, sondern auch für den DRAM, um die Lebensdauer deines Systems und der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.

Rückseitiges Anschlusspanel aus Edelstahl
TUF GAMING Mainboards haben eine korrosionsbeständige Blende aus Edelstahl für die rückseitigen Anschlüsse, das mit Chromoxid beschichtet ist und eine dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche Blenden hat. Mit dieser Schutzfunktion haben die TUF GAMING Mainboards den 72-Stunden-Salznebeltest bestanden, während andere Marken nur einen 24-Stunden-Test bestanden haben.

M.2 Q-Latch
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um die M.2-SSD zu sichern, so dass Schrauben benötigt werden.

Abnehmbare unverlierbare Schrauben
Spezielle M.2-Slot-Schrauben verringern das Risiko, dass eine Schraube beim Entfernen des M.2-Kühlkörpers herunterfällt und im Gehäuse verloren geht.

Q-LED
Mit den integrierten Q-LED-Fehlerbehebungsleuchten können PC-Bauer schnell feststellen, ob die wichtigsten Komponenten - CPU, Arbeitsspeicher, Grafikkarte, Laufwerke - während des Starts normal funktionieren.

Armoury Crate
Armoury Crate ist eine exklusive ASUS-Software, die dir die zentrale Kontrolle über unterstützte Gaming-Produkte ermöglicht. Mit Armoury Crate kannst du die RGB-Beleuchtung und Effekte für alle kompatiblen Geräte in deinem Arsenal ganz einfach über eine intuitive Benutzeroberfläche anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um einheitliche Beleuchtungseffekte zu erzielen. Außerdem bietet es Hardware-Informationen und Einstellungsmöglichkeiten für eine ausgewählte und wachsende Anzahl von Produkten, wie z. B. Tastatur- und Mauseinstellungen, Fan Xpert 2+ und Two-Way AI Noise Cancelation, die es einfacher machen, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Armoury Crate bietet sogar eine eigene Produktregistrierung und einen News-Bereich, damit du mit der Gaming-Community in Kontakt bleibst.

Two-Way AI Noise Cancelation
Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden entfernt, damit du beim Spielen oder Telefonieren mit perfekter Klarheit hören und gehört werden kannst.

Outshine the Competition
Ein gut abgestimmtes System verdient eine passende Ästhetik. Die TUF Gaming B660 Serie verfügt über eine Kantenbeleuchtung, um den robusten Look zu unterstreichen. Jetzt erhält der PCH-Kühlkörper eine RGB-Beleuchtung, um den Stil noch weiter zu verbessern. ASUS Aura bietet eine vollständige RGB-Steuerung mit einer Vielzahl von funktionalen Voreinstellungen für eingebaute LEDs sowie für Strips von Drittanbietern, die du an die Onboard-RGB-Header anschließen kannst. Und das alles kann mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger Hardware synchronisiert werden.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
2
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel B660
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC897
Energiequelle:
ATX
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
68 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:
Ja
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
Frontpanel-Stecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Chassis Intrusion Stecker:
Ja
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
0
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
3
USB-Stecker:
USB Typ-A
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Gewicht:
1193 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
4
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
6
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
ECC-Kompatibilität:
Nicht-ECC
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5333 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,73*
€ 199,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.