Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI Intel Z690 LGA 1700 ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB18J0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18J0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081494638
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ROG STRIX Z690-E GAMING WIFI
Das ROG Strix Z690-E Gaming WiFi stellt Intel® Core™ Prozessoren der12. Generation in den Mittelpunkt und bietet eine verbesserte Stromversorgung, Kühlung, modernste Anschlussmöglichkeiten und eine Reihe von Ausstattungsmerkmalen, die mühelos zu Höchstleistungen führen. Dieses Flaggschiff der Z690 Serie ist dein Ticket für Gaming der nächsten Generation.

POWER DESIGN:
Die digitale Leistungssteuerung und eine Reihe von Leistungsstufen sorgen für die nötige Power, um die neuesten Intel-CPUs zu beherrschen.

Integrierte E/A-Abdeckung & VRM-Kühlkörper
Zwei starke VRM-Kühlkörper, die durch eine Heatpipe und mit einer vormontierten Anschlussblende aus Metall verbunden sind, bieten ausreichend Oberfläche und Masse, um den Strombedarf von leistungsstarken Intel-Prozessoren der12. zu decken.

Wärmeleitpads
Hochwertige Wärmeleitpads leiten die Wärme vom Induktor und der Phasenanordnung effizient an den Kühlkörper weiter.

M.2 Combo-Sink
Ein M.2-Kühlkörper mit direkter Heatpipe bietet eine große Oberfläche, die optimale Betriebstemperaturen für PCIe 5.0 M.2 NVMe-Laufwerke ermöglicht, selbst wenn der Luftstrom eingeschränkt ist.

Zwei M.2-Kühlkörper
Die M.2-Kühlkörper halten die M.2-SSDs bei optimaler Betriebstemperatur und sorgen so für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit.

Zwei M.2 Backplates
Die integrierte M.2-Backplate sorgt dafür, dass leistungsstarke Laufwerke auch bei eingeschränktem Luftstrom Höchstleistungen erbringen.

KÜHLER PER DESIGN
Die ROG Strix Z690 Mainboards verfügen über umfassende Kühlungsoptionen, die über das Fan Xpert 4 Tool in Armoury Crate oder im UEFI BIOS konfiguriert werden können.

CPU-Lüfter-Anschlüsse
Ein spezielles Paar PWM/DC-Lüfteranschlüsse für CPU-Kühler.

AIO-Pumpen-Lüfteranschluss
Ein spezieller PWM/DC-Anschluss für unabhängige Wasserkühlungen.

M.2 Kühlkörper
Hält M.2 NVME SSDs bei optimalen Betriebstemperaturen und sorgt so für konstante Leistung und Zuverlässigkeit

M.2 Backplate
Bietet zusätzliche Wärmeableitung zur Bewältigung der thermischen Belastung von leistungsstarken M.2 NVME SSDs

4-polige PWM/DC-Lüfteranschlüsse
Header, der die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern unterstützt
*Unterstützt ASUS HYDRANODE.

PCIe Leistung
Mit einem PCIe 5.0 M.2-Steckplatz, der die doppelte Geschwindigkeit von PCIe 4.0 bietet, zwei zusätzlichen Steckplätzen mit PCIe 4.0 und zwei weiteren 4.0-Steckplätzen, die auf der mitgelieferten ROG Hyper M.2-Karte verfügbar sind, nutzt das ROG Strix Z690-E Gaming WiFi die mächtige CPU- und Chipsatz-Bandbreite, um die neuesten Datenübertragungen, Intel NVM Express® RAID und Festplattenoptionen mit hoher Kapazität zu liefern, die herkömmliche SATA-basierte SSDs übertreffen.

DDR5 Overclocking Stärke - ASUS Enhanced Memory Profile
Umfassende Speichertuning-Optionen sind der Grundstein der ROG-Mainboards. Für DDR5 durchbricht das ROG Strix Z690-E Gaming WiFi die Leistungsgrenzen mit einer Reihe von Übertaktungsparametern sowohl für High-Speed-Kits als auch für Einsteiger-Speichermodule mit gesperrtem Power Management Integrated Circuit (PMIC):

Neu im Overclocking? Klicke hier, um mehr über die ASUS-exklusive AEMP-Technologie zu erfahren
Ein spezieller Schaltkreis auf der Hauptplatine umgeht die DDR5-Speicher-PMIC-Beschränkungen und ermöglicht es den Nutzern, der standardmäßigen 1,1-Volt-Grenze auszuweichen und die Frequenz und die Timings auf das Maximum zu steigern.
Normalerweise muss das System bei einem eingeschränkten PMIC, der entsperrt wurde, jedes Mal vollständig ausgeschaltet werden, wenn die Speicherspannung angepasst wird. ROG-Mainboards nutzen spezielle Onboard-Hardware und -Firmware, um diese lästige Einschränkung zu umgehen. So können Spannungsanpassungen über denselben Soft-Reset-Prozess vorgenommen werden, der auch bei früheren Generationen von DDR-Speicher verwendet wurde.

UNBESTREITBAR ROG STRIX
Eine speziell beleuchtetes Acrylfenster auf der E/A-Abdeckung vermittelt die Illusion, dass die Platine unter einem RGB-ROG-Logo sichtbar ist. Ein Muster aus Gittern und Schnitten, ein Hauch von Hochglanz und ein ledernes ROG-Logo sorgen für eine Vielzahl sorgfältig gearbeiteter Oberflächentexturen. Zu guter Letzt rundet ein markantes Beleuchtungsmuster, das in den M.2 Combo-Sink integriert ist, die bunte Tour durch die ROG Welt ab.

OUTSHINE THE COMPETITION
Die ROG Strix Mainboards bieten erstklassige Leistung und ein hervorragendes Aussehen, um die Konkurrenz in den Schatten zu stellen. Sie verfügen außerdem über die integrierte ASUS Aura-Technologie, die eine vollständige Steuerung der RGB-Beleuchtung und eine Vielzahl von Voreinstellungen für integrierte RGB-LEDs und Beleuchtungs-Strips von Drittanbietern ermöglicht, die an die integrierten RGB-Header angeschlossen werden können. Außerdem lässt sich die gesamte Beleuchtung ganz einfach mit einem ständig wachsenden Portfolio an Aura-fähiger ASUS-Hardware synchronisieren.

PCIE-STECKPLATZ Q-RELEASE
Eine physische Taste entriegelt die Sicherheitsverriegelung des ersten PCIe-Steckplatzes mit einem Fingertipp, was das Entfernen einer PCIe-Karte vom Mainboard erheblich vereinfacht, wenn es Zeit für ein Upgrade auf eine neue GPU oder ein anderes kompatibles Gerät ist.

ZERTIFIZIERTE KOMPATIBILITÄT
ROG Strix-Mainboards durchlaufen ein umfangreiches Zertifizierungsprogramm, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Komponenten und Geräten zu gewährleisten. Unsere Qualified Vendor List (QVL) bietet eine Referenz für die Identifizierung garantiert kompatibler Komponenten und Speicher.

ASUS AIO-Kühler sind außerdem mit einer Vielzahl von CPUs kompatibel, bis hin zu Intel-Prozessoren der 12. Generation

DAS ROG STRIX ÖKOSYSTEM ERWARTET DICH
Verbessere dein Game mit ROG Strix. Genieße komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität bei AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

UEFI BIOS
Das bekannte ROG UEFI (BIOS) bietet alles, was du zum Konfigurieren, Optimieren und Abstimmen deines Rigs brauchst. Es bietet intelligent vereinfachte Optionen für PC-Bau-Neulinge sowie umfangreichere Funktionen für erfahrene Veteranen.

SONIC STUDIO III
ROG Sonic Studio unterstützt HRTF-basierten (Head-Related Transfer Function*) Virtual Surround für VR-Headsets und schafft so eine immersive Klanglandschaft, die dich noch tiefer ins Geschehen zieht. Die intuitive Sonic Studio-Oberfläche bietet außerdem eine Reihe von EQ-Optionen und Ein-Klick-Voreinstellungen, mit denen du die Akustik an deine persönlichen Vorlieben oder die Eigenschaften deines Headsets anpassen kannst.

DTS: SOUND UNBOUND
Auf den ROG Strix Z690 Mainboards ist die DTS® Sound Unbound™ App vorinstalliert, die dich in eine noch nie dagewesene Klangwelt eintauchen lässt und dir ein außergewöhnliches Spiel- und Unterhaltungserlebnis beschert. Durch die Nutzung der Raumklangtechnologie von Windows Sonic liefert DTS Sound Unbound Audiosignale in einem virtuellen 3D-Raum, so dass du dich mitten in der Klanglandschaft befindest und jeden Schuss, jeden Schritt und jedes andere Geräusch in deiner virtuellen Umgebung wahrnehmen kannst.
* DTS Sound Unbound erfordert Unterstützung im Spiel. Erkundige dich bei den Spieleentwicklern nach unterstützten Titeln.

AIDA64 EXTREME
Die ROG Strix Z690 Mainboards enthalten eine 60-tägige kostenlose Testversion von AIDA64 Extreme. Dieses branchenführende Tool liefert detaillierte Informationen über die installierte Hard- und Software sowie Benchmarks zur Messung der Leistung des gesamten Systems oder einzelner Komponenten. AIDA64 Extreme enthält auch eine Überwachungs- und Diagnosefunktion, um Hardwareprobleme zu erkennen und zu verhindern. Alle wichtigen Systemsensoren können in Echtzeit verfolgt werden, sodass Spannungswerte, Lüfterdrehzahlen und Temperaturinformationen auf dem Desktop angezeigt oder an spezielle Displays oder die OLED-Panels der ROG AIO-Wasserkühlungen* gesendet werden können.

*Unterstützung für ROG Ryujin II und ausgewählte Modelle verfügbar.

ARMOURY CRATE
Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO).

Mit der Armoury Crate kannst du außerdem Treiber, Software und Benutzerhandbücher herunterladen, Produkte registrieren und einen speziellen Newsfeed nutzen, der dich mit der weltweiten ASUS Gaming Community verbindet.


*Für die volle Aura Sync-Funktionalität in Armoury Crate ist Windows 10 erforderlich. Für Windows 8 und frühere Versionen steht die eigenständige Aura Sync Software zum kostenlosen Download auf der Produkt-Supportseite zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorsockel:
LGA 1700
Kompatible Prozessoren:
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®G
Unterstützte Prozessorsteckplätze:
LGA 1700
PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x):
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:
3
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Treiber enthalten:
Ja
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
Intel
Motherboard Chipsatz:
Intel Z690
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Gewicht:
1543 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
192 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Ohne ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
6200,4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Breite:
305 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
110 mm
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
6
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse:
1
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
Power Fan Connector:
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
5
EPS Stromstecker (8-pin):
Ja
Zahl der COM Stecker:
1
TPM-Anschluss:
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten:
1
12-V-Stromanschluss:
Ja
RGB-LED-Stiftleiste:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Line-in:
Ja
Mikrofon-Eingang:
Ja
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,59*
€ 417,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,15*
€ 416,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,71*
€ 370,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.