| |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessorsockel: | Socket AM4 |
Kompatible Prozessoren: | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren: | 1 |
PCI-Express x16-Slots: | 1 |
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze: | 2 |
Parallele Verarbeitungstechnologie: | 2-Way CrossFireX |
Anzahl der Display unterstützt: | 2 |
Mitgelieferte Kabel: | SATA |
Treiber enthalten: | Ja |
Komponente für: | PC |
Motherboardformfaktor: | micro ATX |
Motherboard Chipsatz Familie: | AMD |
Motherboard Chipsatz: | AMD B450 |
Audio Kanäle: | 7.1 Kanäle |
Audio-Chip: | Realtek ALC S1200A |
Energiequelle: | ATX |
Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 8 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 x64, Windows 7 x64 |
Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
Breite: | 244 mm |
Tiefe: | 244 mm |
BIOS-Typ: | UEFI AMI |
BIOS-Speichergröße: | 256 Mbit |
Clear CMOS-Jumper: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 1 |
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse: | 6 |
S/PDIF aus Stecker: | Ja |
Front Panel Audiostecker: | Ja |
Frontpanel-Stecker: | Ja |
ATX Stromstecker (24-pol.): | Ja |
Zahl der EATX Energie Stecker: | 1 |
Zahl der Chassisventilatorstecker: | 2 |
TPM-Anschluss: | Ja |
RGB-LED-Stiftleiste: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl PS/2 Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0b |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
LAN-Controller: | Realtek RTL8111H |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | M.2, PCI Express 3.0, SATA |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
RAID Level: | 0, 1, 10 |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR4-SDRAM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 4 |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Arbeitsspeicher Typ: | DIMM |
Speicherkanäle: | Dual-channel |
ECC: | Ja |
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit: | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3400,3466,3533,3600,3733,3866,4000,4400 MHz |