Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
ASUS Prime B450M-K II AMD B450 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB1600-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1600-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017932387
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ Threadripper™, AMD Ryzen™ Threadripper™: The Second Generation
PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse:
2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
2
Mitgelieferte Kabel:
SATA
Mitgelieferte Software:
Armoury Crate, AI Suite 3, Performance and Power, Saving Utility, TurboV EVO, EPU, DIGI+ VRM, Fan Xpert, PC Cleaner, EZ update, System Information, ASUS CPU-Z, AI Charger, ASUS EZ Installer, DAEMON Tools, Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days), WinRAR, UEFI BIOS, ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B450
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Audio-Chip:
Realtek ALC887-VD2
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 7 x64
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
259 mm
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
128 Mbit
ACPI-Version:
6.1
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA III Anschlüsse:
4
S/PDIF aus Stecker:
Ja
Audio-Anschluss:
Ja
Front Panel Audiostecker:
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):
Ja
CPU Ventilatorstecker:
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:
2
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Gewicht:
840 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, PCI Express 3.0, SATA III
RAID Level:
0, 1, 10
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
ECC:
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
Unbuffered Speicher:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.