Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS PRIME B550M-A AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB14I0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB14I0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017755528
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
BIOS-Typ:
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße:
256 Mbit
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA Anschlüsse:
4
Warentarifnummer (HS):
84733020
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Ethernet/LAN:
Ja
LAN-Controller:
Realtek 8111H
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.