Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX
ASUS TUF GAMING B550M PLUS AMD B550 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     C1241-90MB14A0-M0EAY0
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB14A0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017623544
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessorsockel:
Socket AM4
Kompatible Prozessoren:
3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way CrossFireX
Komponente für:
PC
Motherboardformfaktor:
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:
AMD
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Breite:
244 mm
Tiefe:
244 mm
Höhe:
67 mm
BIOS-Typ:
UEFI
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:
1
SATA Anschlüsse:
4
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
5
S/PDIF-Ausgang:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Gewicht:
845 g
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
M.2, SATA
Unterstützte Arbeitsspeicher:
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:
4
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Arbeitsspeicher Typ:
DIMM
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:
2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.