Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VZ22EHE Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0910-B01470
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0910-B01470
EAN/GTIN:
     4711387078280
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Bronze
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1481063
Verpackungsbreite:
564 mm
Verpackungstiefe:
117 mm
Verpackungshöhe:
359 mm
Paketgewicht:
3500 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
496 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
193 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
359 mm
Gewicht (mit Ständer):
2300 g
Breite (ohne Standfuß):
496 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
38 mm
Höhe (ohne Standfuß):
283 mm
Gewicht (ohne Ständer):
1950 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
21.45 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.249 x 0.249 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
478.66 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
260.28 mm
Digital horizontale Frequenz:
24 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,99*
€ 153,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,07*
€ 151,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.