Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
ASUS VA34VCPSN Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM08JJ-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM08JJ-B01170
EAN/GTIN:
     4711081969570
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Curved Monitor
Bildschirm
Computer Monitore
Steigern Sie Ihre Produktivität
Der ASUS VA34VCPSN ist ein 34 Zoll 21:9 (3440 x 1440) Curved-Docking-Monitor, der unglaublich scharfe Bilder liefert und durch sein breites Display das Multitasking erleichtert. Durch die Verbindung mit RJ45 und USB-C ist eine stabile Internetverbindung und das Andocken an Ihren Laptop mit nur einem Kabel möglich. Bis zu 100 Hz Bildwiederholfrequenz mit Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Tracing und für ein gestochen scharfes und flüssiges Seherlebnis. Das ergonomische Design und die vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien sorgen für ein angenehmes Seherlebnis.

Ultrabreites immersives Curved-Design
Das ultrabreite 21:9-Panel bietet 35% mehr Platz auf dem Bildschirm als Full HD-Monitore ähnlicher Größe und macht Multitasking angenehmer und effizienter. Die 1.500R-Panelkrümmung sorgt dafür, dass jeder Punkt auf dem gekrümmten Display den gleichen Abstand zu Ihren Augen hat - für ein komfortables Seherlebnis.

Ein USB-C-Anschluss für alles
Ein integrierter USB-C®-Anschluss ermöglicht superschnelle Datenübertragungen, DisplayPort-Konnektivität und eine 65-W-Stromversorgung zum Aufladen von Geräten über nur ein USB-C-Kabel. Der Monitor dient auch als USB-Hub: Jedes Gerät, das an die USB-Typ-A-Anschlüsse angeschlossen ist, hat Zugriff auf andere Peripheriegeräte, die an die anderen USB-Anschlüsse angeschlossen sind.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
Neben einem USB-C-Anschluss bietet der ASUS VA34VCPSN einen HDMI-, einen DisplayPort-, drei USB-A-Downstream-Anschlüsse und einen RJ45-Anschluss - er ist also mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Der VA34VCPSN verfügt sogar über einen RJ45-Ethernet-Anschluss, über den angeschlossene Geräte eine stabile Internetverbindung aufbauen können. Außerdem verfügt er über einen Pass-Through-Anschluss für den Kopfhörereingang.

Integrierte Stereolautsprecher für Multimedia
Mit zwei integrierten Lautsprechern bereichert der VA34VCPSN Ihr audiovisuelles Erlebnis, für grenzenlose Unterhaltung und Multimedia-Genuss.

Ergonomisches Design
Dank des ergonomisch geformten Standfußes mit Neigungs-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer in Reichweite und bietet eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1443344
Verpackungsbreite:
1070 mm
Verpackungstiefe:
186 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
14100 g
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
809.34 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.41 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
483.86 mm
Gewicht (mit Ständer):
9520 g
Breite (ohne Standfuß):
809.34 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
106.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365.92 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6550 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
55 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
28.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2318 x 0.2318 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
797.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.7 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 225 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,30*
€ 469,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,83*
€ 468,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,32*
€ 454,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,65*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.