Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Swift PG32UQXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Swift PG32UQXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UQXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UQXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ROG Swift PG32UQXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0833-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0833-B01370
EAN/GTIN:
     4711387067307
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
ROG Swift PG32UQXR 4K 160Hz Gaming-Monitor - 32 Zoll 4K UHD (3840 x 2160), 160Hz (über 144Hz), 1ms, Fast IPS, DisplayHDR™ 1000, 96% DCI-P3, Mini-LED, lokale Dimmung, Quantum Dot Technologie, FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, DP 2.1

4K 160Hz DP2.1 GAMING MONITOR
Der ROG Swift PG32UQXR ist ein erstklassiger 4K 160Hz DP2.1 Gaming-Monitor. Der Swift PG32UQXR wurde entwickelt, um eine unglaublich lebensechte Gaming-Grafik zu liefern. Er verfügt über 576 unabhängige Mini-LED-Zonen, die eine Spitzenhelligkeit von 1000 nits liefern, während die Quantum-Dot-Technologie über eine Milliarde Farben für Genauigkeit und sanftere Abstufungen ermöglicht.

HDR
DIE MACHT ZU BEGEISTERN

Der Swift PG32UQXR nutzt eine 576-Zonen-Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit Full-Array Local Dimming (FALD)-Technologie, um die hellsten Weißtöne und die dunkelsten Schwarztöne für lebensechte HDR-Bilder mit unglaublichem Kontrast und minimalen Halo-Effekten zu präsentieren. Mit einer Spitzenhelligkeit von 1000 nits erscheinen kleine Details im Spiel wie Straßenlaternen und Mündungsfeuer heller und realistischer als je zuvor.

HDR
ERSTAUNLICHE FARBEN

Der Swift PG32UQXR ist mit der Quantum-Dot-Technologie ausgestattet und bietet einen DCI-P3-Farbraum von 96 % nach Kinostandard. Um die bestmögliche Farbwiedergabe zu gewährleisten, wird jeder Monitor im Werk auf Delta E < 2 vorkalibriert.

Gaming
DAS BESTE
4K HDR SPIELERLEBNIS

Als einer der ersten 32-Zoll-Monitore kann er 4K UHD-Inhalte (3840 x 2160) mit bis zu 160 Hz darstellen, Swift PG32UQXR bietet Spielern Ultra-High-Definition-Grafik bei extrem flüssigen Bildraten.
Der Swift PG32UQXR nutzt die Display Streaming Compression-Technologie, um Inhalte in nativer 4K-Auflösung mit bis zu 160 Bildern pro Sekunde über einen einzigen DisplayPort™ 2.1-Anschluss auszuführen, ohne die visuelle Wiedergabetreue zu beeinträchtigen.

Gaming
FLÜSSIGES GAMEPLAY

Der Swift PG32UQXR ist mit FreeSync Premium Pro ausgestattet, um das beste Spielerlebnis zu bieten, einschließlich lebensechtem HDR, atemberaubendem Kontrast, kinoreifen Farben und extrem niedriger Latenz.

Konsolen-Gaming
KONSOLEN-GAMING DER NÄCHSTEN GENERATION MIT HDMI 2.1

HDMI® 2.1 unterstützt natives 4K 120 Hz Gaming ohne Chroma Subsampling (4:4:4) auf PlayStation® 5 und Xbox Series X.

Benutzerfreundlichkeit
DIE EINSTELLUNGEN MIT EINEM EINFACHER SPIN

Mit dem OSD-Einstellrad an der Unterseite des Monitors kannst du das Bildschirmmenü steuern und die Helligkeit und andere Farbparameter schnell und einfach einstellen.

EINFACHE STREAMING-EINRICHTUNG
Ein USB-Anschluss und ein Stativanschluss an der Oberseite des Swift PG32UQXR bieten Platz für ein Beleuchtungsset oder eine Webcam zum Streamen.

GAMEPLUS
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet Verbesserungen im Spiel, mit denen du mehr aus dem Spiel herausholen kannst. Die GamePlus-Funktionalität wurde gemeinsam mit Profispielern entwickelt und ermöglicht es dir, deine Spielfähigkeiten zu verbessern.

GAMEVISUAL
Die ASUS GameVisual Technologie verfügt über sieben voreingestellte Anzeigemodi, um die Darstellung für verschiedene Arten von Inhalten zu optimieren. Auf diese einzigartige Funktion kannst du ganz einfach über einen Hotkey oder das Einstellungsmenü auf dem Bildschirm zugreifen.

FLICKER-FREE TECHNOLOGIE
Die Flicker-Free Technologie reduziert Flimmern; das schont die Augen und erhöht den Komfort bei langen Spielesessions.

ULTRA-LOW BLUE LIGHT TECHNOLOGIE
Die ASUS Ultra-Low Blue Light Technologie reduziert die Menge des potenziell schädlichen blauen Lichts, das vom Display ausgestrahlt wird. Es stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung, um den Grad der Blaulichtreduzierung zu steuern.

ANSCHLUSSVIELFALT
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort™ 2.1 und HDMI 2.1 ermöglichen die Unterstützung einer breiten Palette von Multimedia-Geräten.

ERGONOMISCHES DESIGN
Der Ständer ist so konzipiert, dass du ihn bequem neigen, schwenken und in der Höhe verstellen kannst, damit du die ideale Betrachtungsposition findest. Darüber hinaus ist der Swift PG32UQXR auch mit der VESA-Wandhalterung kompatibel und bietet so noch flexiblere Aufstellungsmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1445297
Verpackungsbreite:
829 mm
Verpackungstiefe:
640 mm
Verpackungshöhe:
282 mm
Paketgewicht:
15900 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
70 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
25 - -25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
20 - -5 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
2.1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
726 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
279 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
541 mm
Gewicht (mit Ständer):
10800 g
Breite (ohne Standfuß):
726 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
95 mm
Höhe (ohne Standfuß):
441 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
34 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
155 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
51 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
160 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):
1000 cd/m²
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Display-Oberfläche:
Matt
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1845 x 0.1845 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
708.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
398.52 mm
Digital horizontale Frequenz:
352 - 352 kHz
Digital vertikale Frequenz:
24 - 160 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
96 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
160 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.099,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.181,28*
€ 1.405,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,51*
€ 1.402,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,38*
€ 1.359,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.117,91*
€ 1.330,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,17*
€ 1.308,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.