Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
ASUS VP349CGL Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM07A3-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07A3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081160182
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Immersives Gaming
Der ASUS VP349CGL Ultrawide Gaming-Monitor ist 34 Zoll groß, hat ein 21:9-Verhältnis und eine Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln. Damit bietet er im Vergleich zu einem Full-HD-Monitor eine 33 % größere Anzeigefläche für bestes Home-Entertainment wie im Kino, immersives Gaming und produktives Multitasking. Der USB-C-Anschluss unterstützt die Videoübertragung im DisplayPort-Signal und die 15-W-Leistungsabgabe für deine Geräte über ein einziges USB-C-Kabel.

1ms MPRT und bis zu 100Hz Adaptive-Sync/FreeSync™ Technologie zur Beseitigung von Screen Tearing für ein nahtloseres, flüssigeres Gameplay. Außerdem sorgt die ASUS Eye Care-Technologie für ein komfortables Seherlebnis. Geeignet für Wandmontage mit VESA-Wandmontage-Standard (100 x 100 mm), um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.

Ultrawide Auflösung verbessert Arbeit und Spiel
Das Seitenverhältnis von 21:9 gibt dir mehr Bildschirmfläche für die Arbeit mit mehreren Fenstern nebeneinander, wie bei einem zweiten Bildschirm. Mit dem 178° IPS-Weitwinkel-Panel und der Auflösung von 3440 x 1440 gibt es keine schwarzen Balken über und unter dem Bild, wenn du dir Widescreen-Filme im Format 2,35:1 ansiehst, und Gamer können auch Spiele in immersivem Kino-Breitbild genießen und die Farbverschiebung minimieren.

USB-C Konnektivität
Die USB-C-Konnektivität bietet eine Vielzahl von Geräten, die du anschließen kannst. Mit dem reversiblen USB-C-Anschluss kannst du jedes Gerät mühelos und schnell anschließen. USB-C unterstützt die Videoübertragung im DisplayPort-Signal und die 15-W-Leistungsabgabe für deine mobilen Geräte über ein einziges USB-C-Kabel.Du kannst deine USB-C-Mobilgeräte mit einer Bluetooth-Tastatur/Maus verbinden und so eine vollständige und bequeme Arbeitsumgebung schaffen, wie du sie von einem Desktop/Laptop kennst.(USB-C-Geräte mit DP alt-Modus und Bluetooth-Funktion werden benötigt)

Reibungsloses Game Play
Die schnelle Reaktionszeit von bis zu 100 Hz und 1 ms MPRT eliminiert Ghosting und Bewegungsunschärfe. Die Unschärfe wurde drastisch reduziert, das Bild bleibt schärfer und klarer und du kannst flüssiger auf dein Spiel reagieren. Adaptive-Sync/FreeSync™-Technologie zur Vermeidung von Screen Tearing für eine nahtlose Grafik und ein flüssiges Gameplay. (Adaptive-Sync /FreeSync™ funktioniert bei Bildwiederholraten von 48Hz bis 100Hz)

Vielseitiger, ergonomischer Standfuß für individuellen Komfort
Dank des ergonomischen Standfußes mit Neigungs-, Dreh- und Höhenverstellung ist eine bequeme Betrachtungsposition immer gewährleistet und bietet eine hervorragende Auswahl an Betrachtungsoptionen für mehr Produktivität und Komfort. Das Kabelmanagement hilft dir, verschiedene Kabel zu organisieren und zu verstecken, um deinen Schreibtisch aufgeräumt zu halten.

Ultra-low Blue Light Monitor
Der exklusive ASUS Blaulichtfilter schützt dich vor schädlichem blauem Licht. Sie ist leicht zugänglich, intuitiv und flexibel und lässt sich über das OSD-Menü stufenlos einstellen (0 bis Maximum).

Flicker-Free-Technologie
Müde und angestrengte Augen gehören der Vergangenheit an. Die Flicker-Free-Technologie reduziert das Flimmern auf dem Bildschirm und sorgt so für eine komfortable Umgebung, in der du einen Film-Marathon genießen kannst. Sie wurde entwickelt, um Kopfschmerzen und Ermüdung der Augen zu minimieren, wenn du unzählige Stunden vor dem Bildschirm verbringst.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
717700
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
224 mm
Verpackungshöhe:
498 mm
Paketgewicht:
12400 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Bild-in-Bild:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
USB-Stromversorgung bis zu:
15 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
817.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
252.94 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
507.12 mm
Gewicht (mit Ständer):
9270 g
Breite (ohne Standfuß):
817.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
73.35 mm
Höhe (ohne Standfuß):
368.45 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6370 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
53 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
34 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2325 x 0.2325 mm
Horizontaler Scanbereich:
24 - 160 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 100 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
799.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
344.8 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
86.7 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 320,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.