Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG27AQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06U0-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06U0-B01370
EAN/GTIN:
     4718017926256
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Extrem detaillierte Bilddarstellung und Kontrast
Das WQHD-Panel (2560 x 1440) liefert bis zu 77% mehr Platz auf dem Desktop als ein standardmäßiger Full-HD-Monitor (1920 x 1080) und bietet zusätzlich ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 1.000:1.
ASUS-Fast-IPS-Display mit 1ms (GTG) Reaktionszeit
Das ASUS-Fast-IPS-Display ermöglicht es den Flüssigkristallen im Display, bis zu viermal schneller als bei konventionellen IPS-Panels zu schalten, was zu einer verbesserten Reaktionsfähigkeit führt. Mit einer Reaktionszeit von 1ms werden Nachzieheffekte und Bewegungsunschärfe praktisch komplett eliminiert. Dieser Bildschirm liefert zusätzlich eine überragende Bildqualität und hervorstechende Farben dank DCI-P3-95%-Farbraumdarstellung und einem beeindruckenden Kontrastverhältnis von 1.000:1. Der hohe Blickwinkel von 178 Grad sorgt dafür, dass Verzeichnungen und Farbabweichungen so gering wie möglich sind, sogar aus extremen Blickwinkeln.
UNGLAUBLICH SCHNELLE BILDWIEDERHOLRATE VON 170HZ
Dank der einzigartig flüssigen Bildwiedergabe behält der Spieler immer die Oberhand, egal ob bei Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategie- oder Sporttiteln.
Certified NVIDIA G−SYNC Compatible
Liefert ein nahtloses Gaming-Erlebnis ohne Tearing, indem zusammen mit einer NVIDIA-Grafikkarte der GTX-10er- oder RTX-20er-Serie standardmäßig die variable Bildwiederholrate (VRR) aktiviert wird.
EXTREME LOW MOTION BLUR SYNC
Mit ELMB SYNC können ELMB (Low-Motion-Blur-Technologie) und Adaptive-Sync gleichzeitig aktiviert werden, wodurch Ghosting und Tearing eliminiert werden, um eine scharfe Bilddarstellung und hohe Bildraten im Spiel zu erzielen.
PRÄZISE, BREITE FARBPALETTE
Bietet ein breiteres Farbspektrum mit dem Kino-Standardfarbraum DCI-P3 95%. Um eine hohe Farbgenauigkeit zu gewährleisten, werden alle Monitore ab Werk vorkalibriert und mit einem Kalibrierungsbericht ausgestattet.
ASUS-AURA-SYNC-BELEUCHTUNG
Mit der exklusiven ASUS-Aura-Sync-Beleuchtungstechnologie bietet der ROG Strix XG27AQ eine stimmungsvolle Umgebungsbeleuchtung, die mit anderen Aura-fähigen Komponenten und Peripheriegeräten synchronisiert werden kann.
HIGH DYNAMIC RANGE (HDR) MIT DISPLAYHDR™ 400
Die HDR-Technologie unterstützt ein breites Spektrum von Leuchtdichten, um einen größeren Farbbereich und einen höheren Kontrast als bei herkömmlichen Monitoren zu liefern. Das extrem helle Weiß und das tiefste Schwarz ermöglichen eine nie dagewesene Brillanz bei der Darstellung von Details. Zusätzlich wird eine Spitzenhelligkeit von 400cd/m² erreicht, um die Anforderungen der DisplayHDR™400-Zertifizierung zu erfüllen.
Multi-HDR-Modus
Du kannst jetzt aus mehreren HDR-Modi wählen, um die HDR-Leistung des Monitors basierend auf dem aktuellen Betrachtungsszenario anzupassen.
Dynamic Shadow Boost
Die ASUS-Dynamic-Shadow-Boost-Technologie sorgt automatisch für eine bessere Erkennbarkeit dunkler Bereiche im Spiel, ohne andere Areale zu verändern. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken.
GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.
GameVisual
Die ASUS-GameVisual-Technologie bietet sieben voreingestellte Displaymodi, um die Darstellung für jegliche Art von Inhalten zu optimieren. Dieses einzigartige Feature kann ganz einfach durch die Hotkey-Taste oder per OSD (On-Screen-Display)-Einstellungsmenü bedient werden.
Flicker-Free-Technologie
Die Flicker-Free Technologie reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei extra-langen Gaming-Sessions.
Ultra-Low-Blue-Light-Technologie
Die ASUS Ultra-Low-Blue-Light-Technologie reduziert den potenziell schädlichen blauen Lichtanteil, der vom Monitor abgegeben wird. Zur Regelung der Blaulichtreduzierung stehen vier verschiedene Filtereinstellungen zur Verfügung.
Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Umfassende Anschlussmöglichkeiten, inklusive Ein- und Ausgängen: DisplayPort1.2 und HDMI (v2.0) zur Unterstützung einer Vielzahl von Multimedia-Geräten.
Ergonomisches Design
Der ergonomisch entwickelte Standfuß bietet Funktionen zum Neigen, Schwenken und zur Höhenverstellung sowie einen Pivot-Modus damit du den Monitor jederzeit optimal ausrichten kannst. Der Monitor ist zudem kompatibel mit VESA-Wandhalterungen.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388084
Verpackungsbreite:
711 mm
Verpackungstiefe:
541 mm
Verpackungshöhe:
265 mm
Paketgewicht:
11900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-25 - 25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
255 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
508 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
611 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
82 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
50 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 223 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 170 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
sRGB Abdeckung (klassisch):
130 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,96*
€ 505,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,37*
€ 491,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,85*
€ 486,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,95*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.