Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
ASUS ROG Strix XG16AHP-W LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06ID-B02170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06ID-B02170
EAN/GTIN:
     4718017911269
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
445879
Ständer enthalten:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höheneinstellung:
115 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-180 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
1 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
10 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Weiß
Vorderer Rahmen:
Weiß
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Weiß
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Maximale Bildwiederholrate:
140 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
3 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 768p, 1080p
Seitenverhältnis:
4:3, 16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.179 x 0.179 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
40 cm
RGB-Farbraum:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,58*
€ 537,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,78*
€ 511,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,18*
€ 476,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.