Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA27DCP LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA27DCP LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27DCP LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27DCP LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27DCP LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA27DCP LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06H5-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06H5-B01370
EAN/GTIN:
     4711081183624
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
465496
Verpackungsbreite:
649 mm
Verpackungstiefe:
163 mm
Verpackungshöhe:
498 mm
Paketgewicht:
6800 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB Typ-C
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
23 - -5 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
215 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
432 mm
Gewicht (mit Ständer):
5200 g
Breite (ohne Standfuß):
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0 x 0.311 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,89*
€ 250,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.