Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS VA229QSB LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM06C3-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06C3-B01370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
384362
Verpackungsbreite:
590 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
372 mm
Paketgewicht:
6300 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 180 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
490 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
423 mm
Gewicht (mit Ständer):
4600 g
Breite (ohne Standfuß):
490 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53 mm
Höhe (ohne Standfuß):
298 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
19 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.24795 x 0.24795 mm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 85 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
476.064 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
267.786 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
546 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 85 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.