Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG249Q1R Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG249Q1R Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249Q1R Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG249Q1R Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM05V1-B01E70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05V1-B01E70
EAN/GTIN:
     192876657683
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
23,8 Zoll ultra schlanker Gaming Monitor
Der TUF Gaming VG249Q1R ist ein 60,45cm (23,8 Zoll), Full HD (1920x1080) Monitor mit einer ultra-schnellen Bildwiederholfrequenz von 165Hz, entwickelt für professionelle Gamer und alle, die auf der Suche nach immersivem Gameplay sind. Zusätzlich ist die Adaptive-Sync-Technologie (FreeSync Premium) integriert, die für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln sorgt.

Das Full HD (1920x1080) Panel des TUF Gaming VG249Q1R liefert eine beeindruckende Grafikdarstellung aus weiten Blickwinkeln von 178°, benötigt wenig Platz auf dem Schreibtisch und passt perfekt in jede Umgebung. Sein ultra-schlankes Profil misst an der dünnsten Stelle gerade einmal 7,5mm und verfügt zusätzlich über den brandneuen Turbo-Rim-Standfuß, der zu deinem perfekten Gaming-Setup passt.

165Hz Bildwiederholfrequenz
Der TUF Gaming TUF Gaming VG249Q1R kann auf eine Bildwiederholfrequenz von 165Hz übertaktet werden, damit auch schnelle, actionreiche Spiele in der höchsten Detailstufe butterweich und vollkommen verzögerungsfrei dargestellt werden können. Behalte jederzeit die Oberhand, egal ob bei Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategie- oder Sporttiteln.

Extreme Low Motion Blur
Die ASUS-exklusive Extreme-Low-Motion-Blur-Technologie erreicht 1ms MPRT, um Nachziehen und Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Zusätzlich werden bewegte Objekte schärfer dargestellt, was zu einem flüssigeren und reaktionsschnelleren Gameplay führt.
ASUS-Shadow-Boost-Technologie
Die ASUS-Shadow-Boost-Technologie macht dunkle Bereiche der Spielwelt besser erkennbar, ohne helle Areale zu überbelichten. Dies führt nicht nur zu mehr Übersicht, sondern erleichtert auch das Aufspüren von versteckten Gegnern in dunklen Ecken.

GamePlus
Der ASUS-exklusive, integrierte GamePlus-Hotkey bietet spezielle Gaming-Features, mit denen du mehr aus deinem Spiel herausholen kannst. Diese Funktion ist in Zusammenarbeit mit professionellen Spielern entwickelt worden, damit sie ihre Gaming-Fähigkeiten trainieren und verbessern können.

Flicker-Free Technologie
Die Flicker-Free Technologie reduziert das Bildschirmflackern auf ein Minimum, um die Augenbelastung zu verringern. Dies sorgt für mehr Komfort, besonders bei extra-langen Gaming-Sessions.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DisplayPort 1.2, HDMI (v1.4) x2 und einer Kopfhörerbuchse, sodass ein breites Spektrum an Multimedia-Geräten angeschlossen werden kann.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388099
Verpackungsbreite:
595 mm
Verpackungstiefe:
475 mm
Verpackungshöhe:
158 mm
Paketgewicht:
5000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
213 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
406.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
3000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
36.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
319.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23.8 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
480p, 576p, 720p, 1080p
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
605 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 165 Hz
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.