Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS VA24EHF Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0560-B04170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0560-B04170
EAN/GTIN:
     4711387053058
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
ASUS VA24EHF Eye Care Gaming-Monitor
FLÜSSIGE DARSTELLUNG BEI ARBEIT & SPIEL
Der ASUS VA24EHF Eye Care Gaming Monitor verfügt über ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit Full HD-Auflösung (1920 x 1080), das einen weiten Betrachtungswinkel von 178° und eine lebendige Bildqualität bietet. Mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und der Adaptive-Sync-Technologie, die Tearing und abgehackte Bildraten verhindert, erleben Sie eine flüssigere Darstellung als je zuvor. Außerdem verfügt er über die vom TÜV Rheinland zertifizierten Technologien Flicker-Free und Low Blue Light, die für ein angenehmes Seherlebnis sorgen.

Flüssiges Seherlebnis mit 100Hz SmoothMotion
ASUS VA24EHF mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und Adaptive-Sync-Technologie zur Vermeidung von Bildschirmrissen und abgehackten Bildraten. Die Inhalte auf dem Bildschirm werden 1,67-mal schneller aktualisiert als bei einer Standard-Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. So profitieren Sie bei Videos, Gelegenheitsspielen und bei der täglichen Arbeit von einem flüssigeren Erlebnis als je zuvor.
Weitere Informationen:
Markenspezifische Technologien:
Augenpflege+, SPLENDID
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1514726
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
448 mm
Paketgewicht:
4310 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8528521000
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
417.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
2840 g
Breite (ohne Standfuß):
539.52 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.15 mm
Höhe (ohne Standfuß):
323.15 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2460 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12.02 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1300:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.46 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 120 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 100 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,74*
€ 102,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.