Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA27EHE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VA27EHE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27EHE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27EHE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27EHE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS VA27EHE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0550-B01170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0550-B01170
EAN/GTIN:
     192876465721
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
364687
Verpackungsbreite:
684 mm
Verpackungstiefe:
146 mm
Verpackungshöhe:
471 mm
Paketgewicht:
6140 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Plug:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.24 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
239.94 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
453.73 mm
Gewicht (mit Ständer):
4640 g
Breite (ohne Standfuß):
612.24 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
48.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
366.67 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4030 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23 W
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CEL level 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), RCM, UL, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, Australia MEPS, ICES-3, CEC
Ein-/Ausschalter:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Horizontaler Scanbereich:
24 - 84 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal):
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.31 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,25*
€ 226,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.