Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS TUF Gaming VG259QR Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0530-B03370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0530-B03370
EAN/GTIN:
     4718017895354
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388130
Verpackungsbreite:
664 mm
Verpackungstiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
415 mm
Paketgewicht:
7400 g
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-90 - 90 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 33 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
HDCP:
Ja
Gewicht (mit Ständer):
5100 g
Breite (ohne Standfuß):
563 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
52 mm
Höhe (ohne Standfuß):
329 mm
Gewicht (ohne Ständer):
2900 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
100000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,87*
€ 292,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,18*
€ 278,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.