Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
ASUS ProArt PA27UCX-K LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM04NC-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM04NC-B01370
EAN/GTIN:
     4718017463317
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
429611
Verpackungsbreite:
768 mm
Verpackungstiefe:
479 mm
Verpackungshöhe:
355 mm
Paketgewicht:
15500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-60 - 60 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Bild-in-Bild:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
625.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
228.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
544.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
11500 g
Breite (ohne Standfuß):
625.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
91.27 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.15 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
36 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
43 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
35.9 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, PC recycle, VESA DisplayHDR 1000, CEC
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
1000 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
1000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.155 x 0.155 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.16 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.34 mm
Digital horizontale Frequenz:
40 - 144 kHz
Digital vertikale Frequenz:
30 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
DDC/CI:
Ja
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Adobe RGB-Abdeckung:
99.5 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.385,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,26*
€ 1.788,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,23*
€ 1.780,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,83*
€ 1.733,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,78*
€ 1.697,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,13*
€ 1.648,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.