Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM0490-B02170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0490-B02170
EAN/GTIN:
     4718017058964
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
390348
Verpackungsbreite:
558 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
430 mm
Paketgewicht:
6130 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
PC Audio-Eingang:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
491.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
204.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
300.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
3830 g
Breite (ohne Standfuß):
491.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
51.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
300.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3180 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
3 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18.9 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Glanz
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
476.64 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
268.11 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 83 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 75 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,27*
€ 245,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,56*
€ 242,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.