Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
ASUS ROG Strix XG32VC Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM03S0-B04170
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM03S0-B04170
EAN/GTIN:
     4718017790536
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
403922
Verpackungsbreite:
800 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
626 mm
Paketgewicht:
13600 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB, USB Typ-C
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
100 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-25 - 25 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 20 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
279 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
552 mm
Gewicht (mit Ständer):
9300 g
Breite (ohne Standfuß):
713 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
118 mm
Höhe (ohne Standfuß):
426 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5800 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
55 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0.2 W
Stromverbrauch (aus):
0.2 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Rahmenloses Design:
Ja
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.277 x 0.277 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
697.344 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.256 mm
Sichtbare Größe (diagonal):
801 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 250 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 170 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 400
sRGB Abdeckung (klassisch):
125 %
Farbraumstandard:
sRGB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,60*
€ 524,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,45*
€ 509,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,97*
€ 504,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,01*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.