Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
ASUS PA27AC Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM02N0-B01370
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM02N0-B01370
EAN/GTIN:
     889349846858
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-60 - 60 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch
Anzahl OSD-Sprachen:
21
LED-Anzeigen:
Leistung
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
1
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
HDCP:
Ja
Stromeingang:
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse:
2
Display:
LCD
Ein-/Ausschalter:
Ja
Anzeigemodi:
Bild im Bild
Kein Flimmern:
Ja
Adaptive Synchronisation:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
608.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
348.3 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
388057
Verpackungsbreite:
759 mm
Verpackungstiefe:
297 mm
Verpackungshöhe:
436 mm
Paketgewicht:
11500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
614 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
221 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
506 mm
Gewicht (mit Ständer):
8500 g
Breite (ohne Standfuß):
614 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
55 mm
Höhe (ohne Standfuß):
353 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5400 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Zertifizierung:
BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac Compliance, PSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 538,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,52*
€ 724,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,04*
€ 715,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,14*
€ 640,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.