Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
ASUS ProArt PA329CRV Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90LM02C0-B01K70
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM02C0-B01K70
EAN/GTIN:
     4711387005811
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Alles was Profis brauchen
Der ProArt Display PA329CRV ist ein 31.5-Zoll 4K HDR-Monitor, der für die professionelle Videobearbeitung entwickelt wurde. Dieses Calman-geprüfte Display verfügt über einen großen Farbraum mit 98 % DCI-P3-Abdeckung und ist ab Werk vorkalibriert auf Delta E < 2 für außergewöhnliche Farbgenauigkeit. Für zusätzlichen Komfort bietet der integrierte USB-C®-Anschluss DisplayPort™-Unterstützung, superschnelle Datenübertragungen und eine 96-Watt-Stromversorgung über ein einziges Kabel.

Exquisites Design
Im Vergleich zu seinem Vorgänger hat das ProArt Display PA329CRV einen platzsparenden Standfuß, der 33% kleiner ist, und ein 30% schlankeres Profil. Wie seine Zeitgenossen aus der ProArt Display-Familie ist auch der PA329CRV in einem Studio oder in jedem Wohnbereich zu Hause. Seine schlichte Eleganz ist eine Verbeugung vor exquisiter Handwerkskunst und kompromissloser Liebe zum Detail.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1445296
Verpackungsbreite:
828 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
509 mm
Paketgewicht:
14200 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C:
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Gerätebreite (inkl. Fuß):
713.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
240 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
617.67 mm
Gewicht (mit Ständer):
9900 g
Breite (ohne Standfuß):
713.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
419.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6700 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
25 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26.22 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Fotobearbeitung
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Silber
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.182 x 0.182 mm
Pixeldichte:
140 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.23 mm
Digital horizontale Frequenz:
15 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
98 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 611,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,72*
€ 796,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,22*
€ 789,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,15*
€ 778,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,36*
€ 765,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,13*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.