Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
ASUS ExpertWiFi EBP15 Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG08D0-MO3B00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08D0-MO3B00
EAN/GTIN:
     4711387093986
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SoHo-Switch
Ihr Business-WiFi-Experte in greifbarer Nähe
Das ASUS ExpertWiFi EBP15 bietet vielseitige Konnektivitätsoptionen. Wenn der EBP15 mit einem ExpertWiFi-Router verbunden ist, kann er die angeschlossenen Geräte über den ExpertWiFi AiMesh-Modus verwalten. Wenn der EBP15 an einen Router angeschlossen ist, der kein ExpertWiFi ist, kann er die angeschlossenen Geräte trotzdem im Standalone-Modus steuern. Wenn Ihr Unternehmen größer wird, können Sie den kabelgebundenen Router mit dem EBP15 und dem Access Point verbinden und so die Skalierbarkeit und Erweiterbarkeit von ExpertWiFi nutzen.

Kleine und Heimbüros
Für Außendienstmitarbeiter oder Inhaber kleiner Unternehmen bietet ExpertWiFi stabile und zuverlässige Internetverbindungen. Und mit den umfassenden VPN-Protokollen können Benutzer mit Site-to-Site-VPNs für verschlüsselte Büro- oder Heimnetzwerkverbindungen einfach und sicher auf ihre Netzwerke zugreifen.

Einzelhandel
ExpertWiFi bietet eine völlig neue Plattform für innovative Unternehmensdienste. Über das Gästeportal können Sie Informationen und Werbung für Ihre Marke verbreiten, um Ihre Kunden auf unterschiedliche Weise anzusprechen.

Bewirtung
ExpertWiFi-Netzwerkprodukte sind darauf vorbereitet, sich an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Mit ExpertWiFi-Geräten können Unternehmen die Größe ihres Netzwerks erheblich erweitern.

Kliniken
Zum Schutz von Daten und Informationen bietet die ExpertWiFi-Serie durch ein kostenloses Abonnement von ASUS AiProtection Pro und Safe Browsing Funktionen Netzwerksicherheit auf kommerziellem Niveau.

Schnelle, vielseitige Konnektivität für alle Geschäftsszenarien
Für einen größeren oder mehrstöckigen Raum können Sie ein starkes und stabiles Netzwerk aufbauen, indem Sie den kabelgebundenen Gigabit-VPN-Router EBG15 und den PoE+-Switch EBP15 mit drei PoE-Access Points EBA63 verbinden. Wenn Sie zusätzliche Netzwerkabdeckung benötigen, können Sie einfach weitere EBA63-Einheiten zu Ihrem bestehenden Unternehmensnetzwerk hinzufügen.

Maximieren Sie die Leistung mit ASUS ExpertWiFi Routern und PoE AP
Die ExpertWiFi-Netzwerkprodukte von ASUS sind für eine einfache Skalierbarkeit konzipiert und eignen sich für eine Vielzahl von SMB-Szenarien. Durch die Integration von Produkten der ExpertWiFi-Serie können Sie die Abdeckung Ihres Unternehmensnetzwerks erweitern und auf eine komplette Suite von ExpertWiFi-Softwarefunktionen zugreifen, um Ihre Geschäftsabläufe zu verbessern. Sie können die ExpertWiFi-Produkte auch mit ASUS AiMesh kombinierbaren Routern verbinden.
*Die ASUS ExpertWiFi-Serie ist mit den ASUS AiMesh-Produkten kompatibel; die Funktionalität der Softwarefunktionen hängt jedoch von den Fähigkeiten des primären Routers ab. Die Verfügbarkeit einiger ExpertWiFi-Funktionen kann auch davon abhängen, ob der AiMesh-Router sie unterstützt.

Standalone-Modus
Mit der webbasierten Benutzeroberfläche können Sie Ihren PoE+ Switch einfach und bequem verwalten.

Einfache Einstellungen für Ihr Unternehmen über die ExpertWiFi App

Einfache Einrichtung und Kontrolle
Mit der ASUS ExpertWiFi Mobile App können Sie Ihr Unternehmensnetzwerk einfach und bequem einrichten und verwalten.

Verwalten Sie alle Geräte gleichzeitig
Die ASUS ExpertWiFi-Serie ermöglicht es Geschäftsinhabern mit mehreren Büros oder Arbeitsplätzen, alle Netzwerkgeräte unter einem Administratorkonto zu verbinden. Darüber hinaus können sie verschiedene Netzwerkgeräte in der ASUS ExpertWiFi Mobile App überall und jederzeit einfach verwalten.

Kompakte Konnektivität und sicheres Networking
Der kompakte ExpertWiFi EBP15 passt mit seinen Maßen von 121x75x26 mm in den Niederspannungskabelkasten. Seine SSL/TLS-Verschlüsselung gewährleistet höchste Sicherheit, während vier PoE+-Ports den Anschluss von Geräten wie ASUS ExpertWiFi EBA63, IP-Kameras, IP-Telefonen usw. ermöglichen.

QOS-Verwaltung
Die QoS-Verwaltung bietet Vorteile wie die Priorisierung des Datenverkehrs, die Optimierung der Bandbreite, die Einhaltung von SLAs, eine verbesserte Benutzererfahrung, eine effiziente Ressourcenzuweisung und Anpassungsmöglichkeiten. Diese Vorteile tragen zu einer gut optimierten und leistungsstarken Netzwerkinfrastruktur bei, die den vielfältigen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht wird und eine reibungslose Benutzererfahrung für wichtige Anwendungen gewährleistet.

Umwelt Zertifizierung
ASUS ExpertWiFi wurde streng getestet, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfassende Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung.

Umweltfreundliche Verpackung
Alle ExpertWiFi-Produkte werden in umweltfreundlichen Verpackungen geliefert, die aus FSC-zertifizierter, verantwortungsbewusster Forstwirtschaft stammen. Sie profitieren von einem aktiveren Management der Verwendung von Chemikalien im Produktionsprozess, um das Recycling von Verpackungen und Stoffen zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.
Weitere Informationen:
IGMP-Snooping:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSL/TLS
Loop Protection:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
60 W
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Upgradefähige Firmware:
Ja
Breite:
121 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
248 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
DC input Spannung:
54 V
Eingangsstrom:
1.25 A
Eingangsspannung:
54 V
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Datenpaket-Pufferspeicher:
4 MB
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Verpackungsbreite:
231 mm
Verpackungstiefe:
211 mm
Verpackungshöhe:
97 mm
Paketgewicht:
1100 g
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Port-Spiegelung:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker:
DC-Anschluss
Switch-Typ:
Managed
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
IPv4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.