Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
ASUS EBR63 – Expert WiFi WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG0870-MO3C00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0870-MO3C00
EAN/GTIN:
     4711387004555
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Ihr Business-WiFi-Experte in Reichweite Der ASUS ExpertWiFi EBR63 ist ein All-in-One Access Point mit Router-, Switch- und Sicherheitsgateway-Funktionen. Er bietet ein schnelles, sicheres und skalierbares Netzwerk mit umfangreichen Funktionen, die auf kleine und mittelständische Unternehmen zugeschnitten sind. Ob unabhängig oder integriert mit anderen ASUS ExpertWiFi-Lösungen, der EBR63 lässt sich problemlos an die Anforderungen Ihres Unternehmensnetzwerks anpassen. Kleine und Heimbüros Für Außendienstmitarbeiter oder kleine Unternehmen bietet ExpertWiFi stabile und zuverlässige Internetverbindungen. Und mit den umfassenden VPN-Protokollen können Benutzer mit Site-to-Site-VPNs für verschlüsselte Büro- oder Heimnetzwerkverbindungen einfach und sicher auf ihre Netzwerke zugreifen. Einzelhandel ExpertWiFi bietet eine völlig neue Plattform für innovative Unternehmensdienste. Markeninformationen und -werbung können über ein Gästeportal oder einen Social Log-In ausgespielt werden, um Ihre Kunden auf unterschiedliche Weise anzusprechen. Hostels ExpertWiFi-Netzwerkprodukte sind darauf vorbereitet, sich den Bedürfnissen der Kunden anzupassen. Die ExpertWiFi-Serie kann bis zu 12 Knotenverbindungen unterstützen, so dass ein Unternehmen die Größe seines Netzwerks erheblich erweitern kann. Klinik Um sicherzustellen, dass alle Daten und Informationen geschützt sind, bietet die ExpertWiFi-Serie durch ein kostenloses Abonnement von ASUS AiProtection Pro und Safe Browsing Funktionen Netzwerksicherheit auf kommerziellem Niveau. Beschleunigen Sie Ihr Business Ein superschneller All-in-One-Zugangspunkt für Unternehmen für stabile Downloads und reibungslose Videogespräche. Maximale Netzwerkkapazität 4X größere Netzwerkkapazität, die bei hoher Nachfrage die Latenzzeit verringern kann Unterstützt WiFI 6 802.11ax Ein Tri-Band Mesh System Starten Sie Ihr Unternehmensnetzwerk mit einem einzigen Gerät Die Einrichtung eines kommerziellen Netzwerks erfordert in der Regel eine beträchtliche Investition in eine komplizierte Reihe von Netzwerkprodukten und Verwaltungsgebühren. Mit dem ExpertWiFi EBR63 können Sie jedoch ganz einfach ein kostengünstiges kommerzielles Netzwerk aufbauen, was ihn zur idealen Wahl für kleine Unternehmen mit einem begrenzten Budget macht. Wesentliche Netzwerkfunktionen sind in einem Gerät vereint, zudem bietet ASUS umfassende Softwarefunktionen ohne Abonnementgebühren, um Ihrem Unternehmen einen Vorsprung zur Konkurrenz zu verschaffen. Und wenn Ihr Unternehmen wächst, können Sie Ihr Netzwerk ganz einfach mit anderen ASUS ExpertWiFi-Produkten erweitern. VLAN ExpertWiFi unterstützt die Verwaltung von virtuellen lokalen Netzwerken (VLAN). Die VLAN-Verwaltung ermöglicht eine einfache, schnelle und flexible Segmentierung des Netzwerks - mit oder ohne Kabel. Sie können einen Ethernet-Port zuweisen, der zusätzliche Sicherheit für Ihr Unternehmen bietet. Dual & Backup-WAN Der EBR63 bietet einen zuverlässigen und stabilen Internetzugang für Kleinunternehmer. Dank der Dual-WAN-Unterstützung können Sie den USB-Anschluss als Backup-WAN einrichten, indem Sie ihn mit Ihrem Mobiltelefon über einen Hotspot verbinden. Es ist keine komplizierte Einrichtung erforderlich - einfach anschließen und loslegen. Getrennte Profile und Nutzung Ein selbst definiertes Netzwerk (SDN) bietet bis zu fünf SSIDs zur Trennung und Priorisierung von Geräten für verschiedene geschäftliche Nutzungsszenarien und Netzwerkalternativen. Es können Netzwerksegmente für Mitarbeiter, Gastportale, Gastnetzwerke, geplante Netzwerke, IoT-Netzwerke und VPN-Netzwerke erstellt werden. Szenario-Explorer Der Szenario-Explorer kann Einsteiger durch die Netzwerkeinrichtung führen. Klicken Sie einfach auf ein Szenario, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt, und Sie können die Einstellungen Ihres Routers in wenigen Schritten anpassen. Einfache Personalisierung Gästeportale können auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten werden, mit individuellen Portaltypen, Branding und visuellen Vorlagen, die zu bestimmten Unternehmensstilen passen und Kunden auf unterschiedliche Weise ansprechen. Verwalten Sie alle Geräte gleichzeitig Mit der ExpertWiFi-Serie können Geschäftsinhaber mit mehreren Büros oder Arbeitsplätzen alle Netzwerkgeräte unter einem Administratorkonto verbinden. Darüber hinaus können sie verschiedene Netzwerkgeräte in der ASUS ExpertWiFi Mobile App überall und jederzeit einfach verwalten. Steuern Sie Ihr Unternehmensnetzwerk mit einer einzigen App Mit der ASUS ExpertWiFi-App können Sie Ihr Unternehmensnetzwerk einfach und bequem einrichten und verwalten. Erweiterbar und skalierbar ExpertWiFi-Netzwerkprodukte sind darauf ausgelegt, sich den Bedürfnissen des Kunden anzupassen, egal ob es sich um ein kleines Unternehmen oder ein mittelgroßes Büro handelt. Mit der Unterstützung von bis zu 12 Knotenverbindungen können Unternehmen ihre Netzwerkgröße durch Hinzufügen weiterer ExpertWiFi-Geräte erheblich erweitern. Außerdem kann der EBR63 bis zu 100 aktive Geräte unterstützen. Überall einsetzbar Der ExpertWiFi EBR63 wird mit einer integrierten Halterung und Löchern für die Wandmontage geliefert, die so angepasst werden können, dass er an fast jeder Stelle Platz spart und für mehr Flexibilität sorgt. Die Halterung dient auch als Kabel-Organizer, damit Sie Ihren Arbeitsplatz übersichtlich und aufgeräumt halten können. Vielseitige Konnektivität Der ASUS ExpertWiFi EBR63 verfügt über zwei USB-Ports, die den einfachen Anschluss von Geschäftsgeräten wie Druckern und POS-Geräten für eine nahtlose gemeinsame Nutzung von Ressourcen ermöglichen. Darüber hinaus können die USB-Ports als Backup-Internetprovider für Ihren mobilen Hotspot dienen, indem Sie ihn einfach an Ihr Smartphone anschließen und so für eine stets verfügbare Netzwerkverbindung sorgen. Umweltzertifizierung ASUS ExpertWiFi wurde streng getestet, um die Anforderungen der weltweit führenden Nachhaltigkeitszertifizierungen zu erfüllen. Diese Tests umfassen eine umfangreiche Datenbank mit aktuellen Kriterien, eine unabhängige Überprüfung und ein strukturiertes System zur kontinuierlichen Verbesserung. Umweltfreundliche Verpackung Alle ExpertWiFi-Produkte werden in umweltfreundlichen Verpackungen geliefert, die aus FSC-zertifizierter, verantwortungsbewusster Forstwirtschaft stammen. Sie profitieren von einem aktiveren Management der Verwendung von Chemikalien im Produktionsprozess, um das Recycling von Verpackungen und Stoffen zu verbessern und die Umweltbelastung zu verringern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Weiß
Wandmontage:
Ja
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
Aktivität, LAN, Leistung, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SSH, WPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Zugriff planen:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
URL-Filterung:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
2402 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
2402 Mbit/s
Modulation:
1024-QAM
Web-basiertes Management:
Ja
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Medien-Server:
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2PT VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark
Energiequelle:
Gleichstrom
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
2 A
Externes Netzteil:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Breite:
225 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
146 mm
Gewicht:
436 g
Verpackungsbreite:
241 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
73 mm
Paketgewicht:
740 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1.7 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
256 MB
Antennen-Design:
Extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: asus dsl router, dsl router
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.