Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS RT-AX86U Pro WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07N0-MO3B00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07N0-MO3B00
EAN/GTIN:
     4711081768913
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN, WPS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Filterung:
Ja
MAC Adressen Filtern:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
URL-Filterung:
Ja
Systemereignisprotokoll:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
4804 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Intelligente Netztechnik:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Port-Auslösung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
Statische Route:
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz):
3
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz):
3
Unterstützung von Samba (Speicher):
Ja
Integrierter FTP-Server:
Ja
VPN-Server:
IPSec, OVPN, PPTP, WireGuard
Medien-Server:
Ja
VPN-Passthrough:
Ja
VPN Unterstützung:
IPSec, OVPN, PPTP, L2TP, WireGuard
Energiequelle:
AC
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
6
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
814.5 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Antennen-Design:
Intern & extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter:
Ja
Antenne enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.