Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
ASUS PCE-AXE5400 Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG07I0-ME0B10
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07I0-ME0B10
EAN/GTIN:
     4711081764830
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der WiFi 6E Spitzenreiter
ASUS bietet eine Komplettlösung für den neuesten WiFi 6E-Standard, vom Router bis zur Wireless PCIe®-Karte. Mit sorgfältig entwickelter Technik und unterstützender Software sorgt die ASUS WiFi 6E Gesamtlösung für optimierte Fähigkeiten und Leistung.

* PCE-AXE5400 unterstützt nur den PCI-Express x1 Standard,
bitte installieren Sie den Adapter in einem PCI-e x1 Steckplatz.

Am wenigsten überlastetes WLAN
ASUS PCE-AXE5400 ist eine WiFi 6E PCIe®-Karte, die es Ihrem PC ermöglicht, sich mit einem WiFi 6E-Router über das dedizierte 6-GHz-Band zu verbinden. Das bedeutet, dass es nicht mit Nicht-WiFi 6E-Geräten um Bandbreite konkurriert. Das 6-GHz-Band bietet bis zu sieben zusätzliche 160-MHz-Kanäle, die für mehr Bandbreite, mehr Flexibilität und weniger Überlastung sorgen.

Ultraschnelles WiFi 6E
Desktop Upgrade
Mit der 6-GHz-Technologie von WiFi 6E und den breiten 160-MHz-Kanälen liefert der PCE-AXE5400 drahtlose Geschwindigkeiten, die bis zu 4,6-mal schneller* sind als bei WiFi 5-Geräten und eignet sich damit selbst für Aufgaben, die eine hohe Bandbreite erfordern.

*Vergleich basierend auf einer 2x2 160 MHz WiFi 6E PCIe-Karte gegenüber einer 2x2 80 MHz WiFi 5 PCIe-Karte

Niedrige Latenzzeit. Schnelles WLAN.
Der PCE-AXE5400 bietet Ihrem PC leistungsstarke OFDMA- und MU-MIMO-Funktionen. Anstatt dass Ihr PC bei der Übertragung von drahtlosen Daten an den Router abwechselnd mit anderen angeschlossenen Geräten warten muss, ermöglichen diese Technologien die gleichzeitige Übertragung der Daten aller Geräte. Das Ergebnis ist eine höhere Netzwerkeffizienz und geringere Latenz für maximale WLAN-Leistung.

*Router mit WiFi 6 & MU-MIMO-Unterstützung erforderlich

Sofortiges Bluetooth® Upgrade
Schließen Sie den PCE-AXE5400 an Ihren PC an, um ein sofortiges Upgrade auf die neueste Bluetooth® 5.2-Technologie zu erhalten, und profitieren Sie von einer bis zu 2-fach schnelleren Übertragungsgeschwindigkeit und einer 4-fach größeren Reichweite im Vergleich zu Bluetooth 4.2. Auch Störungen werden im Vergleich zu Bluetooth 5.0 reduziert. Ihr PC erhält schnelle und stabile Verbindungen zu all Ihren drahtlosen Peripheriegeräten.

Verbesserte Netzwerksicherheit mit
WPA3
Der PCE-AXE5400 verwendet das WPA3-WiFi-Sicherheitsprotokoll, das Ihren PC zusätzlich gegen Angriffe von außen schützt und Ihnen somit zusätzliche Sicherheit bietet.
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Antenne:
Ja
Antennen-Design:
Extern
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
WLAN
Gewicht:
49.7 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Maximale Datenübertragungsrate:
2402 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.