Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
ASUS 4G-AX56 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG06G0-MO3110
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG06G0-MO3110
EAN/GTIN:
     4718017869225
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Machen Sie Ihr Zuhause fit für WiFi 6 (802.11ax)
Die wachsende Zahl der vernetzten persönlichen und IoT-Geräte hat zu einer allgemeinen Zunahme der Netzwerkdichte geführt, die denaktuellen WiFi-Standard an seine Grenzen bringt. Der neueste WiFi 6-Standard bietet zukunftssichere Technologien, eine höhere Netzwerkeffizienz, schnellere WLAN-Geschwindigkeiten, eine größere Abdeckung und eine verbesserte Akkulaufzeit für verbundene Geräte und damit ein deutlich besseres Netzwerkerlebnis für die Nutzer.
*Sie benötigen WiFi 6-kompatible Geräte, um die Vorteile des WiFi 6 WiFi-Standards nutzen zu können.

WLAN-Geschwindigkeit der nächsten Generation
Der ASUS 4G-AX56 ist ein 2x2 Dualband WiFi 6 LTE Modem Router, der eine Bandbreite von 80MHz und 1024-QAM für deutlich schnellere drahtlose Verbindungen bietet. Mit einer Netzwerkgeschwindigkeit von insgesamt 1800Mbps - 574Mbps auf dem 2,4GHz-Band und 1201Mbps auf dem 5GHz-Band - ist der 4G-AX56 1,5X schneller als der WiFi 5 2x2 Dualband LTE Modem Router1.

Entwickelt für Haushalte mit mehreren Geräten
Mit einer revolutionären Kombination aus OFDMA- und MU-MIMO-Technologie bietet die WiFi 6-Technologie eine bis zu 4-fach höhere Netzwerkkapazität und -effizienz in Umgebungen mit vielen Geräten. WiFi 5 der vorherigen Generation kann nur jeweils ein Gerät pro Netzwerkkanal bedienen, was eine ineffiziente Nutzung der verfügbaren Bandbreite darstellt. Die OFDMA-Unterstützung im WiFi 6-Standard teilt jeden Kanal in kleine Unterkanäle auf, so dass Signale von mehreren Geräten* gebündelt und gleichzeitig übertragen werden können. Dadurch wird die Latenzzeit verringert und das WLAN wird flüssiger und reaktionsschneller.

Bessere Akkulaufzeit für Ihre Geräte
Target Wake Time (TWT) ermöglicht es dem 4G-AX56, bestimmte Intervalle für die Datenübertragung von Geräten zu planen. Dadurch können sie in den Ruhezustand versetzt werden, wenn kein Routersignal benötigt wird, und der Stromverbrauch wird um das 7-fache gesenkt, was die Akkulaufzeit erheblich verlängert*.

WLAN, das weiter reicht
Mit dem neuesten WiF6-WiFi-Standard mit OFDMA-Technologie bietet der 4G-AX56 eine größere Reichweite des WLAN-Signals und eine bessere Abdeckung, indem er jeden Kanal in kleinere Unterkanäle aufteilt. Diese Unterkanäle haben eine geringere Bandbreite, so dass sie bis zu 80 % weiter reichen können2, was zu einer besseren WiFi-Verbindung in Ihrem gesamten Haus führt*.

Das echte Wireless-Netzwerk, genau da, wo Sie es brauchen
Der 4G-AX56 bietet einen unvergleichlichen Bedienkomfort. Langzeittests garantieren umfassende Kompatibilität und Zuverlässigkeit. Legen Sie einfach eine Nano-SIM-Karte ein und genießen Sie den Komfort einer mobilen 3G/4G-Breitbandverbindung überall mit weniger Kabelsalat.

Superschnelles mobiles Breitband
Der 4G-AX56 verfügt über das neueste mobile Breitband der LTE-Kategorie 6, das zwei Mobilfunkbänder kombiniert, um Ihnen Internet-Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s zu ermöglichen - 2-mal schneller als LTE-Kategorie 4 und 7-mal schneller als 3G (HSPA+). Damit können Sie selbst die größten Dateien teilen und 4K-UHD-Videos mühelos streamen.

Schutz für Ihr Heimnetzwerk
Alle Ihre Familienmitglieder, ob jung oder alt, sind in jedem Moment, in dem sie online sind, den Gefahren des Internets ausgesetzt. Der 4G-AX56 enthält AiProtection powered by Trend Micro™ mit automatischen, regelmäßig aktualisierten Sicherheits-Features zum Schutz Ihrer Geräte und persönlichen Daten vor Internet-Bedrohungen.

Verbindungsoptionen
Der 4G-AX56 verfügt über einen Gigabit-WAN-Port und vier Gigabit-LAN-Ports. Smart TV, Spielkonsolen, NAS-Speichergeräte, Internet-Backups und vieles mehr können jetzt ihre eigenen Anschlüsse haben, was den 4G-AX56 zu Ihrem soliden digitalen Heim-Hub macht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tabletop-Router
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anzeigelicht:
Ja
LED-Anzeigen:
LAN, Leistung, WAN
Ein-/Ausschalter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
IPSec, SIPS
Firewall:
Ja
Gastzugang:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
NAT Funktionalität:
PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP Passthrough, PPPoE relay
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.):
1201 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band):
54 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band):
11 Mbit/s
WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband):
54 Mbit/s
Bandbreitensteuerung:
Ja
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck:
Ja
MU-MIMO-Technologie:
Ja
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G:
Ja
4G:
Ja
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-FDD
Unterstützte UMTS-Bandbreiten:
850,900,1800,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Ethernet/LAN:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung:
Ja
Dynamisches DNS (DDNS):
Ja
SSID-basierte VLAN-Zuordnung:
Ja
VPN Unterstützung:
VPN Client L2PT VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Server OVPN VPN Server PPTP
Energiequelle:
Gleichstrom
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
5
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gewicht:
753 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Speicherkapazität:
512 MB
Flash-Speicher:
128 MB
Antennen-Design:
Intern & extern
Anzahl der Antennen:
4
Ethernet-WAN:
Ja
SIM-Karten-Slot:
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Ja
WAN-Verbindungstyp:
RJ-45
DHCP-Server:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,85*
€ 173,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.