Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
ASUS USB-AC56 WLAN 1167 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1241-90IG00A0-BM0N00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG00A0-BM0N00
EAN/GTIN:
     5054629553299
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Der ASUS USB-AC56 ist ein Dualband 802.11ac WLAN-Adapter mit einem USB 3.0-Anschluss und bietet ein leistungsstarkes WLAN-Netzwerk für Desktop-PCs und Notebooks. Dank des USB 3.0-Anschlusses erreicht der ASUS USB-AC56 mit kompatiblen Routern WLAN-Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s bei 2,4 GHz und 867 Mbit/s bei 5 GHz. Der Adapter für Desktop-PCs und Notebooks verfügt sowohl über ein duales, internes Antennen-Design, für eine große WLAN-Netzwerkabdeckung bei minimalem Platzbedarf, als auch über eine abnehmbare, externe Antenne mit großer Reichweite, die den Empfang in Bereichen mit schwachem WLAN-Signal zusätzlich verstärkt.

802.11ac WLAN-Standard der nächsten Generation - bis zu dreimal schneller als 2x2 802.11n-Adapter
Das bisher schnellste WLAN aller Zeiten kann mit dem ASUS USB-AC56 nun ganz einfach über USB zugänglich gemacht werden und erreicht Spitzenwerte von bis zu 867 Mb/s im störungsfreien Frequenzbereich von 5 GHz. Mit dem 802.11ac WLAN-Standard profitieren alle USB-fähigen Geräte von der schnellen Verbindungsfähigkeit und den damit verbundenen Vorteilen. Der ASUS USB-AC56 bietet im Vergleich zum herkömmlichen 802.11n-Standard mit bis zu 867Mb/s bei 5 GHz die dreifache Geschwindigkeit!

Maximale Flexibilität für eine maximale WLAN-Abdeckung
Der ASUS USB-AC56 Wireless-AC1200 USB-Adapter bietet die optimale WLAN-Abdeckung für große Räume und Büros - auch über mehrere Etagen. Seine abnehmbare, externe Antenne mit großer Reichweite und das leistungsstarke, duale interne Antennendesign ermöglichen eine optimale Übertragungsleistung auch über größere Entfernungen. In Bereichen, in denen eine mittlere Abdeckung ausreicht, kann die externe Antenne ganz einfach entfernt werden, um so den Energieverbrauch und die Strahlung zu verringern. Je nach Bedarf, kann die Antenne auch durch ein noch leistungsstärkeres Modell ersetzt werden.

Intelligentes Signal-Management für stabile WLAN-Verbindungen
ASUS AiRadar verstärkt dank präziser, direktionaler Signalverstärkung intelligent die Funkverbindung zu drahtlos verbundenen Systemen und bietet somit eine größere Abdeckung, schnellere Datenübertragungsraten sowie eine optimale Stabilität. Die Signalstärke der WLAN-Verbindung ist je nach Umgebung unterschiedlich. Deshalb erkennt der ASUS USB-AC56 Dualband Wireless-AC1200 USB WLAN-Adapter die Standorte von WLAN-Routern und passt die Datenübertragungen mithilfe von zwei internen und einer externen Antenne mit großer Reichweite sowie einer Hochleistungs-Übertragung dementsprechend an. Das Ergebnis sind extrem schnelle und stabile Verbindungen.

USB 3.0 für die optimale 802.11ac-Leistung
Dank USB 3.0 bietet der ASUS USB-AC56 Dualband Wireless-AC1200 USB WLAN-Adapter für Notebooks und Desktop-PCs eine um bis zu zehnmal größere Bandbreite als USB 2.0. Somit kann der Leistungsvorteil des 802.11ac-Netzwerkstandards voll ausgeschöpft werden, da der Adapter genug Durchsatz bietet, um die hohen Netzwerkgeschwindigkeiten auch realisieren zu können.

Der ASUS USB-AC56 wird zudem mit einem Standfuß mit einem knapp ein Meter langen Kabel ausgeliefert für eine flexible Platzierung in Bereichen mit schwachem WLAN-Signal.

- 802.11ac WLAN-Standard der nächsten Generation — bis zu dreimal schneller als 2x2 802.11n-Adapter
- Auswählbarer 2,4 GHz/5GHz-Dualband-Frequenzbereich verbessert die Signalqualität für Multimedia-Genuss in HD ganz ohne Unterbrechungen
- AiRadar-Technologie für ein stärkeres Signal über größere Entfernungen
- Externe Antenne mit großer Reichweite für ein 150% stärkeres WLAN-Signal
- Der USB 3.0-Anschluss ermöglicht leistungsstarke WLAN-Netzwerke für Desktop-PCs und Notebooks
Weitere Informationen:
Anzahl:
1
USB:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Antenne:
Ja
Entfernbare Antennen:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
WLAN
Breite:
115 mm
Tiefe:
28 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
50 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Maximale Datenübertragungsrate:
1167 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
WLAN:
Ja
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Frequenzbereich:
2.4 - 5 GHz
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN:
1,2,5.5,6,9,11,12,18,24,36,48,54,300,867 Mbit/s
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel):
2 dBi
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS
Weitere Suchbegriffe: usb wlan adapter asus, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.