Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
ASUS ProArt PA602 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1241-90DC00J0-B09000
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DC00J0-B09000
EAN/GTIN:
     4711387338490
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Flow with the Breeze

Das für optimale Luftzirkulation und verbesserte Kühlung entwickelte ProArt PA602-Gehäuse ist ein Traum für Kreativprofis, die konzentrierte Arbeitsabläufe suchen. Mit einer für maximalen Lufteinlass ausgelegten Front, einem dicken, vorinstallierten 140-mm-Lüfter an der Rückseite und zwei 200-mm-Lüftern an der Vorderseite, einer integrierten Lüfter-Hub und einer Halterung für einen 420-mm-Radiator an der Oberseite liefert er sofort erstklassige Leistung. Das ProArt PA602 richtet sich an alle, die auf der Suche nach hochwertigen Kühllösungen sind. Das minimalistische Design sorgt dafür, dass Kreative mit weniger Ablenkungen arbeiten können.

KÜHLUNG

Das PA602 verfügt über ein 15,5 mm offenes Frontgitter mit 45% Porosität, um den Luftstrom und die Belüftung zu maximieren. Die extradicken PWM-Lüfter sorgen für einen sehr hohen Airflow und eine angenehme Akustik, und die beiden vorinstallierten Luftleitelemente tragen dazu bei, die Kühlluft für die Grafikkarte und den CPU-Kühler zu bündeln, um die Kühleffizienz des gesamten Systems zu verbessern.

REICHLICH PLATZ
Das ProArt PA602 unterstützt einen 420-mm-Radiator für AIO-Kühlung oder Custom-Wasserkühlungen Außerdem bietet es sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Einbaulage ausreichend Platz für die leistungsstärksten Grafikkarten.

DESIGN
Das ProArt PA602 optimiert Ihren PC-Zusammenbau mit vielen innovativen Funktionen und ist für den täglichen Gebrauch mit automatischer Stauberkennung und eingebauten Rädern für den mühelosen Standortwechsel und mehr bestens gerüstet.

KONNEKTIVITÄT
Front-Anschlüsse für Creator optimiert
Durchdachte Details vereinfachen den Alltag von Kreativen und Designern.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
735 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Paketgewicht:
19800 g
Formfaktor:
Midi Tower
Typ:
PC
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren:
ATX, DTX, EATX, micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5:
4
Anzahl der 2,5:
4
Anzahl der Erweiterungsslots:
8
Seitenfenster:
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e):
Ja
Anti-Staubfilter:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Max CPU Kühler-Höhe:
190 mm
Max Grafikkarten-Länge:
450 mm
Maximum PSU Länge:
190 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
593 mm
Höhe:
560 mm
Gewicht:
15800 g
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Lüftergeschwindigkeitssteuerung:
Ja
Installierte Lüfter (Vorderseite):
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.):
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter:
200 mm
Installierte Lüfter hinten:
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.):
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter:
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.):
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben):
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben:
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.