 |  |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | Mini-PC Barebone |
Ein-/Ausschalter: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Stromversorgung: | 330 W |
Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
AC-Adapter Ausgangssstrom: | 16.9 A |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Grafikkarte-Familie: | Intel, NVIDIA |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Anzahl der Speichersteckplätze: | 2 |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Unterstützte Arbeitsspeicher: | DDR5-SDRAM |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4a |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | SSD |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | M.2 " |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 3 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie: | 2.5GBASE-T |
LAN-Controller: | Intel I226-V |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11 |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 9 |
Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Prozessor: | 185H |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Threads: | 22 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5.1 GHz |
Leistungskerne: | 6 |
Effiziente Kerne: | 8 |
Low Power Efficient-Core: | 2 |
Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5.1 GHz |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3.8 GHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2.5 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2.3 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1.8 GHz |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1 MHz |
Prozessor-Cache: | 24 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
Breite: | 270 mm |
Tiefe: | 180 mm |
Höhe: | 60 mm |
Gewicht: | 2600 g |