Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 10,35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst 0,75x1,80 m mit Ausleger, PF-Höhe 10,35 m
Rollgerüst 0,75x1,80 m mit Ausleger, PF-Höhe 10,35 m
Rollgerüst 0,75x1,80 m mit Ausleger, PF-Höhe 6,35 m
Artikel-Nr.:
     C1224-154046
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405940598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausleger für Fahrgerüst
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
  • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
  • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Arbeitshöhen bis 12,35 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Weitere Suchbegriffe: Rollgerüst, Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, ausleger für fahrgerüst, Fahrgerüste, Arbeitsbühne, Arbeitsbühnen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.415,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.595,26*
€ 5.468,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.556,11*
€ 5.421,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.454,58*
€ 5.300,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.415,52*
€ 5.254,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,24*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,20*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,32*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 663,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 284,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 243,59*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,83*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 200,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 331,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.