Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 4,04 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger, Plattformhöhe 3,80 m
Klappgerüst 0,75 x 1,80 m mit Ausleger, Plattformhöhe 3,80 m
Klappgerüst 0,75x1,80m mit Ausleger
Klappgerüst 0,75x1,80m mit Ausleger
Artikel-Nr.:
     C1224-115139
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405947580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausleger für Fahrgerüst
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,8 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
  • Um die Anforderungen der DIN EN 1004-1:2021 zu erfüllen, muss dieses Gerüst umgerüstet werden
  • Möglichkeit 1 – Umrüstung auf MSG: 2 Montagesicherungsgeländer (Bestell-Nr. 027991) sind für einen sicheren Auf-, Ab- und Umbau erforderlich
  • Möglichkeit 2 – Umrüstung auf SG: Die Geländer längs durch Sicherheits-Geländer Rollgerüst in der passenden Gerüstlänge ersetzen (2 Stück pro Plattformebene). Geländerrahmen Stirnseite (oberste Plattformebene) durch Geländerrahmen SG Stirnseite in der passenden Breite ersetzen. Diagonalstreben oberhalb der ersten Plattform entfallen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.510,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.666,57*
€ 3.173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.624,44*
€ 3.123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.556,46*
€ 3.042,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.526,08*
€ 3.006,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,28*
€ 2.987,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 181,79*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,62*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 282,90*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 245,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 206,04*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 332,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.