Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappgerüst SG 0,75 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 11,04 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappgerüst SG 1,80 x 0,75 m mit Ausleger, Plattformhöhe 11,04 m
Klappgerüst SG 1,80 x 0,75 m mit Ausleger, Plattformhöhe 11,04 m
Artikel-Nr.:
     C1224-115104
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405949102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,88 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.458,10*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.928,84*
€ 8.245,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.803,24*
€ 8.095,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.623,84*
€ 7.882,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.525,37*
€ 7.765,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6.458,10*
€ 7.685,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 165,48*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 180,76*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,37*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 285,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 249,95*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 199,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 45,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.