Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundpodest 800 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundpodest 800x800mm
Grundpodest 800x800mm
Konsolenflansch
Artikel-Nr.:
     C1224-060942
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405609426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
Grundpodest Steigleiter
  • Gitterrostbelag mit zwei Anbaukonsolen aus Stahl
  • Geländer an einer Längs- und Stirnseite
  • Nach DIN 14094
  • Sonderkonsolen für WDVS-Fassaden/Isolierfassaden auf Anfrage
  • Flächenlast: 4,0 kN/m²
  • Einzellast: 2,0 kN
Weitere Suchbegriffe: Steigleitergrundpodest, fluchtleiter, Steigleiter-Komponente, Steigleiter-Komponenten, Grundpodest
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,86*
€ 559,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,64*
€ 555,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,28*
€ 542,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 79,39*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 22,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 260,43*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 337,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 345,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 127,70*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 62,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.