Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen und Griffen Stahl-Gitterrost 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen und Griffen Stahl-Gitterrost
Podesttreppe eins. begehbar mit Rollen und Griffen Stahl-Gitterrost
Artikel-Nr.:
     C1224-058103
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405581036
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Einseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, podesttreppe günzburger 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 7m, Podesttreppen, Treppe, Treppen, Treppe mit Plattform, Treppen mit Plattform, Plattformtreppe fahrbar, Plattformtreppen fahrbar
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 663,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,87*
€ 895,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,93*
€ 884,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,46*
€ 847,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,65*
€ 789,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 109,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,81*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,03*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,16*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 314,56*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,33*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.