Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter mit Rollen und Griff 10 Stufen mit Ablageschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformleiter mit Rollen und Griff
Plattformleiter mit Rollen und Griff
Plattformleiter mit Rollen und Griff, 6 Stufen, mit Ablageschale
nivello Detailaufnahme angebaut
Artikel-Nr.:
     C1224-051090
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031405510906
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Große, trapezförmige Plattform (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • Zwei Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg (liegen lose bei)
  • Leitergelenk 'safe-cap'
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Praktische Ablageschale (350 x 200 mm)
  • Starre Verbindung durch beidseitig lösbare Metallstreben
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Zwei Hubrollen Ø 125 mm und Handgriffe (liegen lose bei)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
Weitere Suchbegriffe: Alu-Stehleiter, Alu-Leiter, Aluminium-Leiter, Aluminiumleiter, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, günzburger stufen - stehleiter alu, alu-stehleiter 10 sprossen, alu stehleiter, Plattformleitern, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Aluminiumleitern, Roll-Leiter, Roll-Leitern, Rollenleiter, Rollenleitern, Rollleiter, Rollleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,08*
€ 617,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,70*
€ 611,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,73*
€ 581,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,68*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 68,17*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 88,45*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 18,995*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,675*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.